ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

TDSメーター

TDSメーターTDS-7, MMK SCIENTIFIC
TDSメーター TDS-7

商品番号 9501020172

EAN 4099618824944

価格はログイン後に表示されます
TDSメーター

商品番号 9501020172

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

センサーを浸すだけで手軽に水質の測定が可能なTDSメーター
カートリッジ純水器(品番089170310または089170320)から得られる純水の水質を測定できます。
注意事項使用前に取扱説明書をお読みください。
商品情報

 データシート(X)

用途カートリッジ純水器(品番089170310または089170320)の水質を確認できます。
使用方法

1. カートリッジ純水器(品番089170310または089170320)から得られた純水に本製品のセンサー部分を浸し、水質をご確認ください。


2. 測定値が1ppmを超えた場合は、新しいイオン交換樹脂に交換してください。

14 mm

高さ

155 mm

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報