Tハンドル、サイドチップ付きトルクス
Tハンドルドライバー、トルクス、サイドチップ付き
Tグリップトルクスドライバー TX20X200
商品番号 061314020
EAN 4038898780694
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
トルクスソケット
一体化サイドチップ
- 簡単にネジ継ぎ手を締めたり緩めるたりすることができます。
- 特に、錆びたり固まったりしたネジ継ぎ手に適合。
高品質ブレード
- 防錆性に優れ長寿命のつや消しクロムメッキ六角ブレード。
- 高品質特殊鋼により、延性と耐摩耗性のバランスが最適です。
硬いコアと柔らかい被覆でできたマルチコンポーネントハンドル
- 滑りにくい特殊な黒いプラスチックにより、高いトルク伝達性。
- 硬いコアと柔らかい被覆により、しっかりとしたグリップを実現。
- 快適なグリップで疲れにくい、人間工学に基づいて調整されたハンドル。
- ツールラック収納時に使用できる、一体化されたドリル穴。
Black Pointチップ
高いトルクと正確なフィッティング
一体型ブレード
特に高い圧力にも耐える
チップ:トルクスソケット用
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
ビットサイズ | TX20 |
長さ (L1) | 235 mm |
ブレードの長さ (L2) | 200 mm |
ドライバーサイドチップの長さ (B2) | 17 mm |
ハンドルの幅 (T) | 35 mm |
ブレード長さ(インチ) (A) | 8 in |
ハンドル幅x長さxサイドチップの長さ (BxCxD) | 35 x 105 x 17 mm |
表面 | クロムめっき |