商品番号 088502 08
廃棄コストを追加-.-- 選択された梱包単位
登録して10,000点を超える商品にアクセス
ログイン / 登録
顧客サービスに電話: 045-488-4186
ウルトカタログ
データシート(X)
成績書/ 書類
|
パイプの外径 (D1)
8 mm
外径 (G)
13,5 mm
パイプの中心からT字ピースの端までの距離 (L/2)
23 mm
長さ (L)
46 mm
高さ (H)
29,5 mm
最大動作圧力
20 bar
ガスケットの材質
ニトリル
材料
プラスチック
ギザ付きワッシャーの材質
ステンレススチール
最小 / 最大温度条件
-20 まで 80 °C
危険物質
データシート()
データシート ()
CADデータ |
折り刃
なべ頭タッピングネジ、H埋め込み型ヘッド付きC型
ネジ山付きブラインドリベット、その他
プラスチック拡張リベット タイプ1
フィリップスドライバー
保護手袋 ブラックメカニック
ジャッキスタンド
ガソリン添加剤オクタン価ブースター
三価クロメート
DIN 6921ステンレススチールA2プレーン