商品番号 088502 06
廃棄コストを追加-.-- 選択された梱包単位
登録して10,000点を超える商品にアクセス
ログイン / 登録
顧客サービスに電話: 045-488-4186
ウルトカタログ
データシート(X)
成績書/ 書類
|
パイプの外径 (D1)
6 mm
外径 (G)
10,5 mm
パイプの中心からT字ピースの端までの距離 (L/2)
17,5 mm
長さ (L)
35 mm
高さ (H)
22,5 mm
最大動作圧力
20 bar
ガスケットの材質
ニトリル
材料
スチール
ギザ付きワッシャーの材質
ステンレススチール
最小 / 最大温度条件
-20 まで 80 °C
危険物質
データシート()
データシート ()
CADデータ |
パイプ切断チゼル、空圧チッピングハンマー
1/2"パワーソケットレンチインサート
360°ポンプスプレーボトル
亜鉛パンチバランシングウェイト自動車アルミニウムリムタイプ62 Z
充電式スリム LEDライト WL1 LED 5+1W
シールリング、アルミニウム、A型
ウィング補修ワッシャー
システムケース 4.4.1セット 仕切り付き
六角ナット、細目スレッド
ツイストドリルビットHSCo DIN 338 RNブロンズ研磨済み