Tハンドル ドライバー 六角
REDSTRIPE T型HEXドライバー 4MM
商品番号 5751132003
EAN 4065746008389
登録して6,000点を超える商品にアクセス
S2スチールブレード
S2は、スチール合金(2種類以上の金属を組み合わせて作られる物質)を表します。純金属と比較して、合金は耐衝撃性などの優れた特性があります。 S2鋼により優れた耐破断性を実現。ドライバー特有の挙動であるねじり(トーション運動)に対しても十分なしなやかさを発揮し、ねじり応力による破断を防ぎます。
2Kハンドル
2Kは、「2コンポーネント」の略語です。硬質かつ耐久性のあるプラスチック(PPまたはポリプロピレン)と、TPR(熱可塑性ゴム)として知られる滑りにくい軟質素材を組み合わせて作られています。クッション性とグリップ力のあるハンドルにより、べたついた手で長時間使用しても快適です。
ボールエンド
柔軟性が高く、狭小スペースへのアクセスも容易です。標準の90度だけでなく、さまざまな角度からファスナーに差し込むことができます。パネル間の狭い隙間に配置されたファスナーの作業を行なう場合に便利です。
非磁性チップ
ネジ山やファスナーの頭を詰まらせる可能性のある金属の切削くずを寄せ付けません。
六角形ブレード
ブレードにスパナやプライヤーを掛けることで、より強力なトルクを得られます。
広角動作
最大30度までの広範囲な可動域により、スペースが限られた場所やクリアランスが極めて小さい箇所での作業も可能です。
幅広く見やすいマーキング
迅速に識別し、工具バッグやポーチから適切な工具を簡単に選択できるため、時間と労力を軽減します。
汎用性の高い設計
RedStripeドライバーは、利便性を考慮して設計されています。本体底面の穴は店舗でのディスプレイに対応しているだけでなく、ランヤード用ホールとしても機能します。高所作業時の持ち運びや工具の固定・落下防止に役立ちます。
ハンドルの材質 | 2パーツプラスチック |
表面 | クロム / ニッケルめっき |
ビットサイズ | 4mm |
長さ (L1) | 190 mm |
ドライバーサイドチップの長さ (B2) | 18 mm |
ハンドルの幅 (T) | 91 mm |
ブレードの長さ (L2) | 139 mm |
ハンドル幅x長さxサイドチップの長さ (BxCxD) | 91 x 61 x 18 mm |