ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

T型ホースコネクター

T型ホースコネクター
PVCホースコネクター T型 4MM

商品番号 050025029

EAN 4011231422789

価格はログイン後に表示されます
T型ホースコネクター

商品番号 050025029

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 25 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

  • ガソリン、ディーゼル、オイル、洗浄水、ブレーキフルード、Glysantinなどに耐性あり

  • アセタール樹脂により多種多様な寸法および設計で製造
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
内径 (D2)

2,7 mm

ホース接続径 (D1)

4 mm

長さ (L1)

35 mm

材料

ポリオキシメチレン

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報