ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

法人のお客様のみ

24時間注文可能

電話番号 045-488-4186

10,000点以上の品揃え

アプリ

ボールヘッド付きTハンドル六角ソケット

Tハンドルドライバー六角ソケットボールヘッド
ヘックスドライバー T字 200X6.0MM
ZEBRA

商品番号 061313106
EAN 4038898780298
価格はログイン後に表示されます
ボールヘッド付きTハンドル六角ソケット

商品番号 061313106

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

サイドチップ
  • ブレード:サイドチップ付き六角ブレード、つや消しクロムメッキ

  • チップ:DIN 911と類似のサイズ

  • 25°までの角度でネジ止めができるボールヘッド

  • Black Point
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
ハンドルの材質

2パーツプラスチック

表面

クロムめっき

ビットサイズ

6mm

長さ (L1)

235 mm

ドライバーサイドチップの長さ (B2)

17 mm

ハンドルの幅 (T)

35 mm

ブレードの長さ (L2)

200 mm

ブレード長さ(インチ) (A)

8 in

ハンドル幅x長さxサイドチップの長さ (BxCxD)

35 x 105 x 17 mm

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報