摩耗を防ぎ、ブラックスラッジの形成を防止
低オイル消費、および劣化、粘性、温度に対する高い耐性
鉱物油
TRIATHLONエンジンオイルは、DIN EN ISO 9001に準拠し生産および品質管理されています
- 安全性の高い製品
- 幅広いメーカーからの承認
TRIATHLONオイルには、高品質を重視するラフィネートと原材料のみを使用
自動車メーカーのハイスペックに適合
ACEA A3-04/B4-04/E2-96 #5、API SL/CF/CG-4、MB approval 229.1、MB approval 228.3、Allison C4、Caterpillar TO-2
以下のスペックに準拠する車両にも推奨します。
Volvo VDS、Mack EO-L、MTU Type 2
上記の情報は当社の実績に基づいています。製品を使用する際には、事前にテストを行ってください。度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の無料のカスタマーサービスが技術情報の提供やアドバイザリーサービスとしての業務を行う際には、提供したアドバイスや情報が当社で指定し、契約で合意したサービスの範囲内にある場合や、アドバイザーが故意に業務を行った場合を除き、当社はこのサービスに対していかなる責任も負いません。当社は製品を一定の品質でお届けすることをお約束します。事前の予告なしで製品の仕様変更や改良を行う事があります。
- 排気ガスターボチャージャー(EGT)装備 / 非装備にかかわらず、ガソリンエンジンおよびディーゼルエンジンに通年使用できるエンジンオイル
- 乗用車用
容積 | 208 l |
オイルのタイプ | ミネラル |
粘度等級 | 15W-40 |
エンジンオイル用に認定済み | API SL |
エンジンオイルの推奨用途 | マックE0-L |
製造日起点の保存可能期間 | 60 月 |
濃度 | 0,88 g/cm³ |
濃度の条件 | 15°C |
引火点 | 220 °C |
流動点 | -28 °C |
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。