ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

ASSY® 3.0 SK 木造建築用ネジ

ASSY 3.0 SKイエロー亜鉛めっきステンレス、PT、AW(3508071301)
ASSY 3.0 SK AW30 6.0X60
ASSY 3.0 SK

商品番号 018480660

価格はログイン後に表示されます

ASSY® 3.0 SK 木造建築用ネジ

商品番号 018480660

価格はログイン後に表示されます

数量

梱包単位

x100 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

大型ワッシャーヘッド付きASSY 3.0 SKは、階段建築/木工細工、および木工品に特に適しています。階段建築、モジュラー建築、木材およびパッシブハウス建築でのネジ固定用。

硬化スチール、亜鉛めっき、イエローコート、部分スレッド、大型ワッシャーヘッド、AWドライブ、皿頭


  • 木材を割らずに接続


大型ワッシャーヘッド


  • 非常に高い貫入抵抗/統合


AWドライブ — 大きなパワー


  • 最適な力伝達

  • 優れたフィット性

  • 素早い検出

  • ネジをしっかりと固定

  • 事実上ビットのネジ脱落なし

  • ぐらつきなし

  • ネジの表面コートにダメージなし

  • 直径5.0から12.0mmまでに対し3つのビットのサイズのみ


シャンクミルカッター - 力が少ない場合の「補助モーター」


  • 特に長いネジを使用することで、ねじ込みおよびヘッドでの座ぐりトルクが約20%減少

  • 工具に優しい

  • 最小直径 = 5mm、長さ = 70mm


非対称並目スレッドで高速化


  • 低ねじ込みトルク

  • 高い転倒力

  • 従来の削片板ネジよりも高速なネジ止め。切断処理時間が30%減少


ヒント


  • 34°チップにより、非常に正確に配置できます


マッチングスレッド — 木材が割れにくく、破裂は非常にまれ


  • 特にエッジ近くにネジ止めする場合、割る力が小さい

  • ねじ込みトルク低減

  • リングスレッドのパンチ効果によって、大部分の破裂を防止
通知

湿度のある部屋や、塩素ガスを含む環境では、構成要素に直接露出する方法でネジを使用しないでください。屋外、および高い湿度に短期間または継続的に晒される部屋の場合、ステンレススチールASSY 3.0 SK A2ネジ(接頭番号0181)を使用してください。


硬い木材の場合、ETA 11/0190に従って事前に下穴加工が必要です。

ETA-11/0190

度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。

商品情報

 ウルトカタログ(X)

PDF形式のカタログページ 1

 データシート(X)

CADデータ(ログイン後にのみアクセス可能)

適用領域
  • より高い圧力での2次木材コンポーネントのネジ止め用 - 広範な用途

  • 建築用終端露出ネジ接続
説明書

0~90°の角度でねじ込めます。柔らかい木材から作成された針葉樹木材、または木材ベースの素材の場合、小錐なしで取り付けます。エッジ距離を減少させるには、コア直径に従って事前にドリルで穴あけします。硬い木材にネジ止めする場合、ETA-11/0190に従ってドリルします。

公称径 (d)

6 mm

長さ (l)

60 mm

ヘッドタイプ

ワッシャーヘッド

ヘッド径 (dh)

14 mm

ヘッド高さ (k)

3 mm

内部ドライブ

AW30

ネジ山タイプ

WOTHR

ネジ山設計

半ネジ

ネジ山型

並目ネジ

ネジ山長さ(lg)

37 mm

コア径

3,9 mm

チップの形状

カウンターネジ付きチップ

チップの角度

34 度

材料

硬化スチール

表面

黄、亜鉛めっき

最大ねじ込み角度

90 度

最小ねじ込み角度

0 度

適合次の材料での使用

ボード合板
木材
派生木材製品
硬材
LVL
軟材

使用分野

垂木上断熱
エレメント構造
木構造
木造構造

その他のアクセサリー

バットコネクター、商品番号0967 300 ...

認定

ETA-11/0190

追加商品:

 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
AW®ビット

ビット 1/4 AW20 25MM オレンジ

C 6.3(1/4インチ)
x 100 個
AW®ビット

ビット 1/4 AW30 25MM イエロー

C 6.3(1/4インチ)
x 100 個
AW®ビット

ビット 1/4 AW40 25MM ピンク

C 6.3(1/4インチ)

梱包単位

梱包単位は1つのパッケージの商品数を表します。 カタログセクションに選択メニューが表示されている場合は、様々な梱包単位から選択できます。

ショッピングカートに商品番号を直接入力する際に梱包単位がわからない場合や、EasyScanまたはVarioskanを使用して商品を取得する場合は、フィールドを空のままにしてください。 この場合、梱包単位は自動的に決定されます。

商品番号の構成

商品番号は次のように作成されます。 VVVVAAABBB
VVVV = 接頭番号の4桁(現在、先頭の桁は常に0であることに注意してください)
AAA = 寸法パート1の3桁
BBB = 寸法パート2の3桁

商品番号構成の例:
例1: ネジ寸法4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10(4と10の間はスペース2つ)

例2: ネジ寸法10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20(10と20の間はスペース1つ)

例3: 内径6 mmのワッシャー:
VVVVAAABBB
04076

価格と画像の表示に関する情報

梱包単位ごとの価格(PU):
表示される価格は常に表示されるパッケージと対応するため、250単位の価格は250のPU、300単位の価格は300のPUと表示されます。

価格キー指示のある価格:
価格は常に価格キーで規定される数量に適用されます:
1単位の価格
100単位の価格
1000単位の価格

数量

この数量は、注文または配送の単位数、および個々の品目の数量単位を示しています。
商品番号 ! common.detail.customermaterialnumber !

危険物質

商品情報

 ウルトカタログ

PDF形式のカタログページ  | 

カタログブラウザー

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報