リリース工具汎用アソートメント、自動車Sysko
リリース工具汎用アソートメント、自動車Sysko
配線コネクター エジェクターセット 16PCS
商品番号 5964071301
EAN 4046777911992
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
For passenger cars
システムの寸法 | 4.4.2 |
アソートメント / セットのピースの数 | 16 PCS |
製品重量(品目単位) | 2205,000 g |
リリース工具汎用アソートメント、自動車Syskoを含む:
1
x
リムーバー
配線コネクターエジェクター Φ1.5MM
説明:
コンタクトゲージ: 1.5 mm; ピンおよびソケット(例:MATE-N-LOK)
ロックラグ付き丸型コネクター用
配信済み:
1
x
1
x
説明:
コンタクトゲージ: 2.5 mm; ピンおよびソケット(例:VKS)
ロックラグ付き丸型コネクター用
配信済み:
1
x
1
x
説明:
コンタクトゲージ: 3.5 mm; ピンおよびソケット(例:MATE-N-LOK、RAM)
ロックラグ付き丸型コネクター用
配信済み:
1
x
1
x
説明:
コンタクトゲージ: 0.63 mm, 1.6 mm; MQS / マイクロ-タイマーIおよびABSハウジング
ロックラグ付きコネクターおよびハウジング用
配信済み:
1
x
1
x
説明:
コンタクトゲージ: 2.8 mm, 5.8 mm; ジュニア / スタンダードタイマー、DFK
ロックラグ付きコネクターおよびハウジング用
配信済み:
1
x
1
x
リムーバー
ロッキングラグリリースツール1562-6,3MM
説明:
コンタクト面に1つ、ハウジング内に1つロッキングラグがあるピットポッド型プッシュコネクター(回路図を参照)
ロックラグ付きコネクターおよびハウジング用
配信済み:
1
x
1
x
説明:
コンタクトゲージ: 1.6 mm; ロッキングラグ1個付きブレードコンタクト(工具ブレードの長さ:約20mm)
ロックラグ付きコネクターおよびハウジング用
配信済み:
1
x
1
x
リムーバー
RLSETL-1NOTCH-LKS-1575-1,5MM
説明:
コンタクトゲージ: 1.5 mm; フォード用LKS(ハウジング内のロッキングラグ)
ロックラグ付きコネクターおよびハウジング用
配信済み:
1
x
1
x
説明:
コンタクトゲージ: 1.6 mm; マイクロタイマーIIおよびIII、MFK / MFS
2個のロックラグが左右対象に配置されているコネクター用
配信済み:
1
x
1
x
リムーバー
配線コネクターエジェクター 二股 2.8幅
説明:
コンタクトゲージ: 2.8 mm, 5.8 mm; ジュニア / スタンダードパワータイマー、MDK / DFK
2個のロックラグが左右対象に配置されているコネクター用
配信済み:
1
x
1
x
リムーバー
RLSETL-2NOTCH-MPT-1559-9,5MM
説明:
コンタクトゲージ: 9.5 mm; マキシパワータイマー、Maxi-DFK
2個のロックラグが左右対象に配置されているコネクター用
配信済み:
1
x
1
x
リムーバー
RLSETL-2NOTCH-MCP-2,8MM
説明:
コンタクトゲージ: 2.8 mm; MCP / センサー爪、MAK
2個のロックラグが左右対象に配置されているコネクター用
配信済み:
1
x
1
x
リムーバー
対称ロッキングラグリリースツール-2NOTCH-E95-1587-1,65MM
説明:
コンタクトゲージ: 1.65 mm; E-95
2個のロックラグが左右対象に配置されているコネクター用
配信済み:
1
x
1
x
スナップ式非対称ピン付きコンタクト用リリース工具
RLSETL-2NOTCH-1557-2,8MM
説明:
コンタクトゲージ: 2.8 mm; 非対称ロッキングラグ付き
配信済み:
1
x
1
x
スナップ式非対称ピン付きコンタクト用リリース工具
RLSETL-2NOTCH-1558-4,8MM
説明:
コンタクトゲージ: 4.8 mm; 非対称ロッキングラグ付き
配信済み:
1
x
1
x
汎用リムーバー
RLSETL-SECRLOK-(1555-2)
説明:
セカンダリーインターロック
2次ロックのリリース用
配信済み:
1
x
1
x
説明:
370 x 278 x 140 mm
消耗品、小型パーツ、機械、ツールを保管するのに適した汎用性を備えています。
配信済み:
1
x