ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

フラットコネクターコンタクトSumitomo 2.3

フラットプラグコンタクトSumitomo 2.3
配線コネクター メス 2.3MMX0.5-1.25

商品番号 055819033

EAN 4046778119670

価格はログイン後に表示されます
フラットコネクターコンタクトSumitomo 2.3

商品番号 055819033

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 100 個
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
設計

非密封

最小 / 最大ワイヤー断面

0.5-1.25 mm²

絶縁の最小 / 最大径

1.6-2.5 mm

フラットプラグ / プッシュコネクター / ブレードコネクターの公称サイズ

2.3mm

材料

真ちゅう

表面

スズめっき

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報