撥水ジャケット:裏地にはグラフェン素材を使用し、快適な体温のコントロールが可能
- 撥水素材製ジャケット、耐水圧水柱300 mm、耐水性2200 mm
- 調節可能なフード付き、ジャケット裾にドローストリング付き
- 携帯電話を収納できる便利な胸ポケットに加え、外ポケット2つ、内ポケット3つ付き
- 裏地には、抗菌性グラフェン素材を使用し、優れた断熱性と温度調節を実現。ジャケット内全体に熱を均一に分散します
色 | 黒 |
サイズ | XL |
材料 | 100%リサイクルポリエステル |
1平方メートル当たりの繊維重量 | 160 g |
ライニングの材質 | 100%リサイクルポリエステル |
パディング | 100%再生ポリエステル |
ウオッシャブル条件 | 40°C |
注意事項 | 漂白剤使用禁止 |