ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

Start UpジャケットWürth

耐候性ジャケット、START UP 22
【ウルト】 スタートアップジャケット カモフラージュ/黒 S

商品番号 M411433000

EAN 4251926303928

価格はログイン後に表示されます
Start UpジャケットWürth

商品番号 M411433000

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

撥水ジャケット:裏地にはグラフェン素材を使用し、快適な体温のコントロールが可能
  • 撥水素材製ジャケット、耐水圧水柱300 mm、耐水性2200 mm

  • 調節可能なフード付き、ジャケット裾にドローストリング付き

  • 携帯電話を収納できる便利な胸ポケットに加え、外ポケット2つ、内ポケット3つ付き

  • 裏地には、抗菌性グラフェン素材を使用し、優れた断熱性と温度調節を実現。ジャケット内全体に熱を均一に分散します
商品情報

 データシート(X)

Tarnmuster, 黒

サイズ

S

材料

100 %リサイクルポリエステル

1平方メートル当たりの繊維重量

160 g

ライニングの材質

100%リサイクルポリエステル

パディング

100%再生ポリエステル

ウオッシャブル条件

40°C

注意事項

漂白剤使用禁止, ドラムドライヤーで乾燥させないでください, 低温によるアイロンがけ, ドライクリーニング禁止

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報