ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

Softexクリーニングクロス

Softex/Softex-lightクリーニングクロス
SOFTEX50シート

商品番号 0899800901

EAN 4011231844642

価格はログイン後に表示されます
Softexクリーニングクロス

商品番号 0899800901

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

再利用可能な万能布地ワイプクロスは、乾湿両用の拭き取り処理に適しています

傷が付かないので磨き布として適しています



最適な機械的洗浄性能を実現する粗孔構造



優れた耐久性


  • 非常に優れた引裂抵抗と耐水性

  • 濯いで再利用可能

  • 耐溶剤性

  • 少ない糸くず


布地のような風合い、100%天然


  • 100%スパンレーヨン

  • 生分解性

  • 高吸収性

  • 少ない糸くず


化学薬品や合成繊維不使用


  • スパンレース法(水流交絡法)採用

  • シリコンフリー

  • 食品に安全

この使用手順は、当社が実施したテストと当社の経験に基づいてお勧めするものです。製品を使用する際には、毎回事前にテストを行ってください。用途や保管状況、処理状況は非常に多様であるため、それぞれの用途の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。当社は、自社製品の安定な品質を保証します。製品の仕様は、事前の予告なしに変更・改良される場合があります。

商品情報

 データシート(X)

用途

工業、家庭、食品エリア、病院などに最適です。

容器

折りたたみクロス

設計

レイヤーの折りたたみ

クロス数

500 PCS

シート長さxシート幅

38 x 29 cm

コーティング重量(m²当たり)

65 g

シートの長さ

38 cm

シート幅

29 cm

材料

テキスタイル

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報