ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

Sealing tape VKP Trio 1050 High Performance

シーリングテープ VKP TRIO1050 54/5 12MM 10M

商品番号 0875495405

EAN 4068362116070

価格はログイン後に表示されます
Sealing tape VKP Trio 1050 High Performance

商品番号 0875495405

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位

法人のお客様専用

登録して6,000点を超える商品にアクセス

Premium multi-functional sealing tape with two high performance membranes as water and air barriers for complete sealing of window joints and door reveals
商品情報

 データシート(X)

色

アントラシート

下地材

PURフォーム

幅

54 mm

厚さ

5 mm

豪雨時の水密性対応最小 / 最大目地幅

5-12 mm

ロールの長さ

10 m

最小 / 最大処理温度

5 まで 25 °C

最小 / 最大温度耐性

-30 まで 80 °C

最小耐豪雨性(圧力) / 条件

1050 Pa / in accordance with DIN 18542-MF1

建築材クラス / 条件

B1 - 低引火性 / DIN 4102に準拠

ストレス群

MF1

紫外線抵抗性

豪雨に耐えられるよう取り付けた場合、はい

空気透過性

0 m³/hm

耐性

天候、水密施工

熱伝導率λ

0,048 W/(m*K)

適用範囲

シーリング

製造日起点の保存可能期間 / 条件

18 月 / 1°C~20°C

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報