ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

Screwdriver TX REDSTRIPE

REDSTRIPE TXスクリュードライバー TX25

商品番号 575144425

EAN 4065233149656

価格はログイン後に表示されます
Screwdriver TX REDSTRIPE

商品番号 575144425

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して6,000点を超える商品にアクセス

The star-like head makes it far more secure than regular screws and allows higher torque transmission, so screws can be tightened more securely. Widely used in applications in vehicles, motorcycles, bicycles, computers and consumer electronics.
商品情報

 データシート(X)

ビットサイズ

TX25

ブレードの長さ (A)

100 mm

ハンドルの長さ (B)

107 mm

ハンドルの幅 (C)

34 mm

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報