装飾ジョイントを備えたファサード用の着色膜、ファサードサーフェスの最大50%と最大50 mmの明確なジョイント幅の開孔部。
- 紫外線、熱、湿気に対する高い耐久性
- 水や風から壁を永続的に保護
- 通気性に優れ、結露のリスクを防ぎ、断熱性を向上
- オープンファサードクラッドにコントラストと深みが加わります
注意事項
スタミソルルーフ保護フィルムおよびファサード膜は、スタミソルシステムのアクセサリー製品とのみ併用する必要があります!
製品情報で指定されている機械的特性は、±10%の許容範囲の平均値です。
用途
- すべてのタイプの下部構造 (木材、金属など) に対応
- あらゆる基板物質に接着可能
- カーテンウォールとオープンファサード用
- 断熱材に直接装着
- あらゆる基板物質に接着可能
設計 | 自己接着ストリップ付き |
コーティング重量(m²当たり) | 290 g |
ロールの長さ | 26 m |
ロール幅 | 2,5 m |
範囲 | 65 m² |
パレット当たりのロールの数 | 40 PCS |
材料 | ポリエステルフリース |
最小 / 最大温度耐性 | -40 まで 100 °C |
厚さ | 0,5 mm |
仮設の屋根/仮設のカバーに適合 | 12 月 |
紫外線抵抗性 | 永久的 |
色 | 緑 |
建築材クラス / 条件 | B-s2、d0 - 低引火性 / DIN EN 13501に準拠 |
水蒸気拡散と同等の空気層厚さ / 条件 | 0.05 m / DIN EN 12572 Cに準拠 |
耐水浸透性 | W1 |
耐引裂性(縦) | 200 N |
耐引裂性(横) | 180 N |
50mm当たりの縦張力 | 280 N |
50mm当たりの横張力 | 280 N |
| ファサード膜/粘着テープの割り当て | |||||
| タイプ指定ファサード膜 | 色 | 商品番号、ファサード膜 | タイプ指定粘着テープ | 色 | 商品番号、粘着テープ |
| スタミソルFA 2テープ、黒 | 0681 001 153 | 粘着テープスタミソル、黒 | 0992 712 153 | ||
| スタミソルFA POP 2テープ、アイボリー | 0681 001 174 | 粘着テープ、スタミソル、アイボリー | 0992 712 174 | ||
| スタミソルFA POP 2テープ、レモンイエロー | 0681 001 175 | 粘着テープ、スタミソル、レモンイエロー | 0992 712 175 | ||
| スタミソルFA POP 2テープレッド/ダークレッド | 0681 001 176 | 粘着テープ、スタミソル、レッド/ダークレッド | 0992 712 176 | ||
| スタミソルFA POP 2テープ、緑 | 0681 001 177 | 粘着テープ、スタミソル、緑 | 0992 712 177 | ||
| スタミソルFA POP 2テープ、青 | 0681 001 178 | 粘着テープ、スタミソル、青 | 0992 712 178 |
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。