ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

法人のお客様のみ

24時間注文可能

電話番号 045-488-4186

10,000点以上の品揃え

アプリ

ファサード膜STAMISOL ADVANCED FA POP 2テープ

ファサード膜STAMISOL ADVANCED FA POP
スタミソル FA POP シート 2SK アイボリー 2.5MX26M

商品番号 0681001174
EAN 4065746623063

価格はログイン後に表示されます
ファサード膜STAMISOL ADVANCED FA POP 2テープ

商品番号 0681001174

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 195 m2

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

装飾ジョイントを備えたファサード用の着色膜、ファサードサーフェスの最大50%と最大50 mmの明確なジョイント幅の開孔部。
  • 紫外線、熱、湿気に対する高い耐久性

  • 水や風から壁を永続的に保護

  • 通気性に優れ、結露のリスクを防ぎ、断熱性を向上

  • オープンファサードクラッドにコントラストと深みが加わります
注意事項

スタミソルルーフ保護フィルムおよびファサード膜は、スタミソルシステムのアクセサリー製品とのみ併用する必要があります!


製品情報で指定されている機械的特性は、±10%の許容範囲の平均値です。

商品情報

 データシート(X)

用途
  • すべてのタイプの下部構造 (木材、金属など) に対応

  • あらゆる基板物質に接着可能

  • カーテンウォールとオープンファサード用

  • 断熱材に直接装着

  • あらゆる基板物質に接着可能

設計

自己接着ストリップ付き

コーティング重量(m²当たり)

290 g

ロールの長さ

26 m

ロール幅

2.5 m

範囲

65 m²

パレット当たりのロールの数

40 PCS

材料

ポリエステルフリース

最小 / 最大温度耐性

-40 まで 100 °C

厚さ

0.5 mm

仮設の屋根/仮設のカバーに適合

12 月

紫外線抵抗性

永久的

アイボリー

建築材クラス / 条件

B-s2、d0 - 低引火性 / DIN EN 13501に準拠

水蒸気拡散と同等の空気層厚さ / 条件

0.05 m / DIN EN 12572 Cに準拠

耐水浸透性

W1

耐引裂性(縦)

200 N

耐引裂性(横)

180 N

50mm当たりの縦張力

280 N

50mm当たりの横張力

280 N

ファサード膜/粘着テープの割り当て
タイプ指定ファサード膜 商品番号、ファサード膜 タイプ指定粘着テープ 商品番号、粘着テープ
スタミソルFA 2テープ、黒 0681 001 153 粘着テープスタミソル、黒 0992 712 153
スタミソルFA POP 2テープ、アイボリー 0681 001 174 粘着テープ、スタミソル、アイボリー 0992 712 174
スタミソルFA POP 2テープ、レモンイエロー 0681 001 175 粘着テープ、スタミソル、レモンイエロー 0992 712 175
スタミソルFA POP 2テープレッド/ダークレッド 0681 001 176 粘着テープ、スタミソル、レッド/ダークレッド 0992 712 176
スタミソルFA POP 2テープ、緑 0681 001 177 粘着テープ、スタミソル、緑 0992 712 177
スタミソルFA POP 2テープ、青 0681 001 178 粘着テープ、スタミソル、青 0992 712 178
追加商品:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
接着剤、スタムコールAS

スタムコル AS 310ML

For bonding Stamisol overlaps and connecting to roofs and façades
梱包単位は1つのパッケージの商品数を表します。 カタログセクションに選択メニューが表示されている場合は、様々な梱包単位から選択できます。

ショッピングカートに商品番号を直接入力する際に梱包単位がわからない場合や、EasyScanまたはVarioskanを使用して商品を取得する場合は、フィールドを空のままにしてください。 この場合、梱包単位は自動的に決定されます。
商品番号は次のように作成されます。 VVVVAAABBB
VVVV = 接頭番号の4桁(現在、先頭の桁は常に0であることに注意してください)
AAA = 寸法パート1の3桁
BBB = 寸法パート2の3桁

商品番号構成の例:
例1: ネジ寸法4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10(4と10の間はスペース2つ)

例2: ネジ寸法10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20(10と20の間はスペース1つ)

例3: 内径6 mmのワッシャー:
VVVVAAABBB
04076
梱包単位ごとの価格(PU):
表示される価格は常に表示されるパッケージと対応するため、250単位の価格は250のPU、300単位の価格は300のPUと表示されます。

価格キー指示のある価格:
価格は常に価格キーで規定される数量に適用されます:
1単位の価格
100単位の価格
1000単位の価格
この数量は、注文または配送の単位数、および個々の品目の数量単位を示しています。
販売パッケージや外装パッケージとは異なり、化学製品の廃棄コストは別に表示されます。個々の費用の内訳は、関連する製品情報、買い物かご、および販売条件に記載されています。

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報