ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

SIGアダプター付きボディーソーブレード

SIGマウンティング付き車体ソーブレード
エアーソー替刃 尻尾あり 24山

商品番号 0696924

EAN 4038898209409

価格はログイン後に表示されます
SIGアダプター付きボディーソーブレード

商品番号 0696924

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

車両の高強度車体パネル用の特殊な品質

高速切削と長い耐用年数を実現したデザイン



以下に最適:


  • Würth DST 400

  • SIG PLF 80

  • SIG PLF 90

  • SIG PS1
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
長さの単位当たりの歯

24 PCS/インチ

最小 / 最大材料厚

0.5-4 mm

処理予定材料

二重シート, トリプルプレート

長さ

96 mm

材料

バイメタル

ジグソーブレード接続タイプ

SIG取り付け

作業長さ

77 mm

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報