ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ウェッジロックワッシャーSFデルタプロテクト

ウェッジロックワッシャーSFデルタプロテクト
ウェッジロックワッシャー スチール M8

商品番号 0401780008

EAN 4099618101656

価格はログイン後に表示されます
ウェッジロックワッシャーSFデルタプロテクト

商品番号 0401780008

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 10 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

Wedge lock washer: effectively prevents loosening of laterally loaded, vibrating screw connections and screw connections subject to oscillations
商品情報

 データシート(X)

CADデータ(ログイン後にのみアクセス可能)

内径 (d1)

8,6 mm

適合ネジ山

M8

適合スレッド(インチねじ)

5/16インチ

外径 (d2)

13,5 mm

厚さ (h1)

2,7 mm

材料

スチール

ヴィッカース硬度、HV

485 HV

表面

フレーク亜鉛シルバー

防錆期間

600 h

RoHS指令準拠

はい

設計

幅狭

ロッキング機能

デバイスの緩み防止、ロッキング

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報