ウェッジロックワッシャーSFデルタプロテクト
ウェッジロックワッシャーSFデルタプロテクト
ウェッジロックワッシャー スチール M6
商品番号 0401780006
EAN 4099618101663
		
			
			
				
価格はログイン後に表示されます
				
			
		
		
				
	
	
 
					
				
法人のお客様専用
		登録して10,000点を超える商品にアクセス
Wedge lock washer - effectively secures laterally loaded, vibrating screw connections and screw connections subject to oscillations against self-turning
|  | |
| 内径 (d1) | 6,5 mm | 
| 適合ネジ山 | M6 | 
| 外径 (d2) | 10,8 mm | 
| 厚さ (h1) | 1,7 mm | 
| 材料 | スチール | 
| ヴィッカース硬度、HV | 485 HV | 
| 表面 | フレーク亜鉛シルバー | 
| 防錆期間 | 600 h | 
| RoHS指令準拠 | はい | 
| 設計 | 幅狭 | 
| ロッキング機能 | デバイスの緩み防止、ロッキング |