Wedge lock washer - effectively secures laterally loaded, vibrating screw connections and screw connections subject to oscillations against self-turning
内径 (d1) | 17 mm |
適合ネジ山 | M16 |
適合スレッド(インチねじ) | 5/8インチ |
外径 (d2) | 25,4 mm |
厚さ (h1) | 3,7 mm |
材料 | スチール |
ヴィッカース硬度、HV | 485 HV |
表面 | フレーク亜鉛シルバー |
防錆期間 | 600 h |
RoHS指令準拠 | はい |
設計 | 幅狭 |
ロッキング機能 | デバイスの緩み防止、ロッキング |