ウェッジロックワッシャーSFデルタプロテクト
ウェッジロックワッシャーSFデルタプロテクト
ウェッジロックワッシャー スチール M10
商品番号 0401780010
EAN 4099618101649
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
Wedge lock washer: effectively prevents loosening of laterally loaded, vibrating screw connections and screw connections subject to oscillations
![]() | |
内径 (d1) | 10,7 mm |
適合ネジ山 | M10 |
外径 (d2) | 16,6 mm |
厚さ (h1) | 2,7 mm |
材料 | スチール |
ヴィッカース硬度、HV | 485 HV |
表面 | フレーク亜鉛シルバー |
防錆期間 | 600 h |
RoHS指令準拠 | はい |
設計 | 幅狭 |
ロッキング機能 | デバイスの緩み防止、ロッキング |