単線シール(SEAL)
単線シール
配線防水カバー イエロー 1.2-3.4MM
商品番号 055899141
EAN 4024835352574
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
非絶縁ケーブルコネクター用
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
シール径 (C) | 3,40 mm |
絶縁の最小 / 最大径 (A) | 1.7-2.4 mm |
適合ホール径 | 5,15 mm |
カラー径 (F) | 6,10 mm |
長さ | 7,8 mm |
色 | 黄 |