ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ハンマードリルビットSDSプラスドライブアーバー Duo-S Vario

SDSプラスDuo-S Varioハンマードリルビット
PLUSプラス ハンマードリルビット DUO-SV-D6.5-L310

商品番号 0648556531

EAN 4053479613000

価格はログイン後に表示されます
ハンマードリルビットSDSプラスドライブアーバー Duo-S Vario

商品番号 0648556531

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 2 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

ドリル速度を格段に向上させるアグレッシブ2カッターヘッド付き超硬ハンマードリルビット、センターポイント、およびコア補強付きVarioスパイラルコンベヤー。コードレスハンマードリル用に特に最適化されています。

目覚ましい高速ドリル


最適なチップ形状と刃先に非対称に配置された溝により、けん引力が向上しています。



補強された面取りによる最適なドリル性能


格段に大きな補強面取りで補強された硬質合金要素により、補強面取り上でのドリルビットキャッチの可能性が大きく低下し、抵抗が大きくなります。



精密な穴あけ


特殊なセルフセンターポイントによります。



コア補強およびバック付きVarioスパイラルコンベヤーでは、正面が狭くなり、背面が広がるとともに、スパイラルエンドが鋭角になります。


ドリル速度とダスト除去が格段に向上するとともに、破損に対する安全性も向上します。


  • 摩擦の低下

  • 安定性の向上

  • 衝撃エネルギーを最大限伝達
注意事項

Ø 4.8と6.3:SFSスパイク取り付けシステム用の特殊ドリルビット。


注意事項:長いドリルビットをご使用になる前に、同じ直径の短いドリルビットを使用して事前の穴あけを行ってください。
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
穴あけ速度(ポイントシステム)

4/4ポイント

走行平滑性(ポイントシステム)

2/4ポイント

精度(ポイントシステム)

2/4ポイント

補強強度(ポイントシステム)

1/4ポイント

耐用年数(ポイントシステム)

2/4ポイント

直径 (Ø)

6,5 mm

長さ

310 mm

作業長さ

250 mm

切削エッジの数

2 PCS

スパイラル数

2 PCS

工具保持装置

SDS-plusに適合

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報