ハンマードリルビットSDSプラスドライブアーバー Duo-S Vario
SDSプラスDuo-S Varioハンマードリルビット
ハンマードリル PLUSプラス 260X200
商品番号 0648556526
EAN 4053479612997
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
ドリル速度を格段に向上させるアグレッシブ2カッターヘッド付き超硬ハンマードリルビット、センターポイント、およびコア補強付きVarioスパイラルコンベヤー。コードレスハンマードリル用に特に最適化されています。
目覚ましい高速ドリル
最適なチップ形状と刃先に非対称に配置された溝により、けん引力が向上しています。
補強された面取りによる最適なドリル性能
格段に大きな補強面取りで補強された硬質合金要素により、補強面取り上でのドリルビットキャッチの可能性が大きく低下し、抵抗が大きくなります。
精密な穴あけ
特殊なセルフセンターポイントによります。
コア補強およびバック付きVarioスパイラルコンベヤーでは、正面が狭くなり、背面が広がるとともに、スパイラルエンドが鋭角になります。
ドリル速度とダスト除去が格段に向上するとともに、破損に対する安全性も向上します。
- 摩擦の低下
- 安定性の向上
- 衝撃エネルギーを最大限伝達
注意事項
Ø 4.8と6.3:SFSスパイク取り付けシステム用の特殊ドリルビット。
注意事項:長いドリルビットをご使用になる前に、同じ直径の短いドリルビットを使用して事前の穴あけを行ってください。
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
穴あけ速度(ポイントシステム) | 4/4ポイント |
走行平滑性(ポイントシステム) | 2/4ポイント |
精度(ポイントシステム) | 2/4ポイント |
補強強度(ポイントシステム) | 1/4ポイント |
耐用年数(ポイントシステム) | 2/4ポイント |
直径 (Ø) | 6,5 mm |
長さ | 260 mm |
作業長さ | 200 mm |
切削エッジの数 | 2 PCS |
スパイラル数 | 2 PCS |
工具保持装置 | SDS-plusに適合 |