The universal high-performance drill cutter for separating spot welds and all types of material connections on all bodywork panels including ultra high-strength components (BTR, BOR, WU steel etc.) on all kinds of vehicles, e.g. on A-pillars, B-pillars, sills etc.
品質 | ZEBRAプレミアム |
切断材 | SC |
表面 | AlTiN |
適合最大引張強さ | 1600 N/mm² |
直径 | 9 mm |
長さ | 44 mm |
チップフルート長さ | 15 mm |
シャンク径 | 9 mm |
シャンクスタイル | 3面シャンク |
耐用年数(ポイントシステム) | 4/4ポイント |
穴あけ速度(ポイントシステム) | 4/4ポイント |
ボアホール品質(ポイントシステム) | 4/4ポイント |
多様性(ポイントシステム) | 4/4ポイント |
穴あけ動作(ポイントシステム) | 4/4ポイント |