ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

SC drill cutter Multi Performance

スポットカッター SC MULTI-PERFORMANCE 8X44MM

商品番号 0710798044

EAN 4099618848506

価格はログイン後に表示されます
SC drill cutter Multi Performance

商品番号 0710798044

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して6,000点を超える商品にアクセス

The universal high-performance drill cutter for separating spot welds and all types of material connections on all bodywork panels including ultra high-strength components (BTR, BOR, WU steel etc.) on all kinds of vehicles, e.g. on A-pillars, B-pillars, sills etc.
商品情報

 データシート(X)

品質

ZEBRAプレミアム

切断材

SC

表面

AlTiN

適合最大引張強さ

1600 N/mm²

直径

8 mm

長さ

44 mm

チップフルート長さ

15 mm

シャンク径

8 mm

シャンクスタイル

3面シャンク

耐用年数(ポイントシステム)

4/4ポイント

穴あけ速度(ポイントシステム)

4/4ポイント

ボアホール品質(ポイントシステム)

4/4ポイント

多様性(ポイントシステム)

4/4ポイント

穴あけ動作(ポイントシステム)

4/4ポイント

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報