ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

法人のお客様のみ

24時間注文可能

電話番号 045-488-4186

10,000点以上の品揃え

アプリ

Rallyドライバーズ工具セット

Rallyドライバーズ工具セット5 pcs
RALLYドライバーズ工具セット 5PCS

商品番号 0988044807
EAN 4099618615733
価格はログイン後に表示されます
Rallyドライバーズ工具セット

商品番号 0988044807

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

商品情報

 データシート(X)

アソートメント / セットのピースの数

5 PCS

Rallyドライバーズ工具セットを含む:
1 x
プラスチック製ボトム付き小型工具バッグ

TLBAG-SMALL-PLABTM-310X190X290MM

説明: Robust bag with one-piece zip and waterproof bottom shell made of plastic.
配信済み: 1 x
1 x
ドライバープラス(PH)/マイナスセット、6ピース

ドライバーセット(+)/(ー)RDBLDE-6PCS

REDSTRIPE
説明: 汎用性の追加: 最も一般的な先端タイプ(プラスとマイナス)の組み合わせにより、汎用的な組み立てとメンテナンスの用途が可能になります。RedStripeブランドで、予算を犠牲にすることなく耐久性を最大限に高めることができます。
配信済み: 1 x
1 x
六角レンチセット、9ピース – 短ブレード

六角レンチセットSHORT-(1,5-10MM)-9PCS

REDSTRIPE
説明: 自動車、家具、工業などのさまざまな分野で最も条件の厳しい用途に適した堅牢な設計と耐久性のある素材。手頃な価格と信頼性の完璧な融合。
配信済み: 1 x
1 x
コンビネーションレンチセット12ピース

コンビネーションレンチセットSHORT-(WS6-22)-12PCS

REDSTRIPE
説明: 硬化鋼構造を特徴とする堅牢な設計により、高いトルクが要求される過酷な作業への耐性を確保できます。ボックスエンドとオープンエンドを組み合わせることで、さまざまな用途に多用途性をもたらし、自動車、工業、建設分野でのメンテナンスや組み立て作業の最も厳しい要求に応えます。
配信済み: 1 x
1 x
1/4インチソケットレンチアソート、17ピース

ソケットレンチセット1/4IN-HEX-17PCS

REDSTRIPE
説明: 汎用性と拡張性: 工業用メンテナンス、建設プロジェクト、自動車修理、家具の組み立ての分野で、さまざまな用途に最も使用されているアクセサリーの組み合わせ。
配信済み: 1 x
梱包単位は1つのパッケージの商品数を表します。 カタログセクションに選択メニューが表示されている場合は、様々な梱包単位から選択できます。

ショッピングカートに商品番号を直接入力する際に梱包単位がわからない場合や、EasyScanまたはVarioskanを使用して商品を取得する場合は、フィールドを空のままにしてください。 この場合、梱包単位は自動的に決定されます。
商品番号は次のように作成されます。 VVVVAAABBB
VVVV = 接頭番号の4桁(現在、先頭の桁は常に0であることに注意してください)
AAA = 寸法パート1の3桁
BBB = 寸法パート2の3桁

商品番号構成の例:
例1: ネジ寸法4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10(4と10の間はスペース2つ)

例2: ネジ寸法10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20(10と20の間はスペース1つ)

例3: 内径6 mmのワッシャー:
VVVVAAABBB
04076
梱包単位ごとの価格(PU):
表示される価格は常に表示されるパッケージと対応するため、250単位の価格は250のPU、300単位の価格は300のPUと表示されます。

価格キー指示のある価格:
価格は常に価格キーで規定される数量に適用されます:
1単位の価格
100単位の価格
1000単位の価格
この数量は、注文または配送の単位数、および個々の品目の数量単位を示しています。
販売パッケージや外装パッケージとは異なり、化学製品の廃棄コストは別に表示されます。個々の費用の内訳は、関連する製品情報、買い物かご、および販売条件に記載されています。

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報