商品名:RW限定品1/4インチラチェット 8ピース入り
品番:0712 020 22
各種サイズビットをまとめて収納
▸ ツール内部にビット6個収納
▸ ケースは強化繊維PP 樹脂製
▸ 内部収納部分には磁石付き安全に格納
とても丈夫で洗練されたデザイン
▸ 精密な60 歯採用、コンパクトなヘッドで逆回転レバー付
▸ 最大トルク50NM
▸ 耐防蝕、軽量アルミハンドル
狭いスペースでの作業に最適
▸ 薄型コンパクトなショートサイズ
▸ 最小限動作で作業が可能な精密ギア歯採用
高品質ボックスでお届けします。
同梱内容
· 1/4 インチラチェットビット収納ケース 1本
· PH1ビットとPH2ビット 各1個
· TX20ビットとTX25ビット 各1個
· 六角ソケット 3mmと4mm 各1個
· マイナス 0.8×5.5 mm 1個
キャンペーン価格
ログイン後に表示