ボールヘッド付き六角ソケット、エクストラロング、スライド式プラスチックホルダー付き
ZEBRAプロ品質工具
- ボールヘッド付きエクストラロング六角レンチ
- ボールヘッドにより最大25°の作業角度に対応
- ISO 2936に準拠した六角ソケット
- 黒酸化クロムバナジウム鋼
Reinhold Würthのサイン入りプラスチックホルダー
- ホルダーを片手で開けられるスライド機能
- 六角レンチへの容易なアクセスと迅速な取り外し
同梱品
- 六角レンチ x 9本1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 mm
注意事項
マットクロームメッキ仕様(シルバー)の六角レンチは、単品での注文も可能です。
使用方法
アソートメント / セットのピースの数 | 9 PCS |
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。