ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

RW限定品ブレードスクレーパーセット 52ピース

ブレードスクレーパーセットRW限定品52ピース
BLDESCPR-SET-RW-EDITION-52PCS

商品番号 0714662023

EAN 4065746564106

価格はログイン後に表示されます
RW限定品ブレードスクレーパーセット 52ピース

商品番号 0714662023

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

スチールブレードとプラスチックブレードが付属した、さまざまな用途に使用できる革新的なスクレーパセット

柔軟で効果的に使用できます。


  • スクレーパセットは、ステッカー、残留物、コーティング、不純物の除去など、さまざまな表面や用途に使用できます。


人間工学に基づく確実な機能


  • スクレーパーは、2つの部品で構成される人間工学に基づいたハンドルを特長としており、快適に使用できます。

  • クイックリリースクランプシステムは、ブレードを簡単かつ確実に所定位置で保持します。


効率性の向上


  • 特定の用途に適したブレードを使用

  • 従来の用途や多目的用途向けには標準のスクレーパーブレード

  • 非常に鋭利な黒のブレードは、端部に丸みを付けて傷付きを防止

  • デリケートな表面のスクレーピングに最適なプラスチックスクレーパーブレード

  • 60°の刃先を2つ有する頑丈なブレードは、非常に高い接触圧を発揮し、強靱で硬いコーディングに対応

  • 丈夫な90°のブレード4枚が脆性材料を除去し、表面を平滑化


ORSY®システム


  • 4.2.1 Würthモジュラーグリッドはコンパクトサイズで、他のORSY製品(Würthシステムケースやワークショップトロリーの引き出しなど)への収納に最適です。
注意事項

使用後は、ブレードを裏返してホルダー内でブレードエッジを保護できます。

商品情報

 データシート(X)

アソートメント / セットのピースの数

52 PCS

ハンドルの材質

2パーツプラスチック

製品重量(品目単位)

790,000 g

RW限定品ブレードスクレーパーセット 52ピースを含む:
10 x
Plastic replacement blade

スクレーパーブレード プラスティック替刃レッド

説明: Ideal for scrapping delicate surfaces
配信済み: 10 x
10 x
取り外し可能な交換用ブレード

0714-663-35用替刃

説明: Standard blade for all conventional and universal applications, such as cleaning and removing deposits and residues
配信済み: 10 x
Blade scraper with quick lock set
1 x
Blade scraper with quick lock set

BLDESCPR-QUICK-LOCK-SET

説明: Innovative clamping enables the fixation of steel and plastic blades in a matter of seconds
配信済み: 1 x
Replacement blade for glass scraper black
10 x
Replacement blade for glass scraper black

REPLBLDE-W40MM-BLACK

説明: Robust blade for more contact pressure and for critical surfaces to avoid scratches
配信済み: 10 x
Replacement blade for scraper HEAVY DUTY 2 x 60°
10 x
Replacement blade for scraper HEAVY DUTY 2 x 60°

REPLBLDE-(2X60DGR)-W40MM-F.HEAVY-DUTY

説明: Very robust blade for very high contact pressure and tough, hard coatings with a relatively sharp blade edge
配信済み: 10 x
Replacement blade for scraper HEAVY DUTY 4 x 90°
10 x
Replacement blade for scraper HEAVY DUTY 4 x 90°

REPLBLDE-F.HEAVYDUTY-4X90GRD-W40MM

説明: Scraper blade for removing brittle materials and residues, as well as smoothing surfaces
配信済み: 10 x