ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ピン端子コネクターRSA 2 1.65

丸型ソケットRSA 2 1.65
配線ギボシ メス 1.5X0.75-1.5MM

商品番号 05589908

EAN 4011231470711

価格はログイン後に表示されます
ピン端子コネクターRSA 2 1.65

商品番号 05589908

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 100 個
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
設計

非密封

最小 / 最大ワイヤー断面

0.5-1 mm²

スタッド径

1,65 mm

ロッキングラグの直径

3 PCS

材料

青銅

表面

スズめっき

最小ワイヤー断面

0,5 mm²

最大ワイヤー断面

1 mm²

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報