RESCUEサバイバルナイフ、スペシャルエディション
折り畳み式レスキューナイフ L-120 SPECIAL EDITION
商品番号 071566 558
EAN 4062856000586
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して6,000点を超える商品にアクセス
一本一本柄のくぼみを削り出して作られたG10製折りたたみナイフ、ブレード硬度59 HRC
- 最高級特別仕様。最適なグリップを持たせるため、柄の部分を無垢材から1本1本丁寧に削り出して製造
- ハウジングにベルトカッターとガラスブレーカーを内蔵
- 高品質AUS-8スチールを使用した、頑丈で鋭い切れ味が続くステンレススチールブレード
- 特殊硬化処理で、59 HRCという極めて高い硬度を実現
- ベルトやロープの切断用ギザ付きブレード
- 実用的なナイロン製ベルトポーチやベルトクリップ付きで、いつでも取り出しやすい
- 贈り物にも最適。高級感のあるギフトボックスに入れてお届けします
長さ | 120 mm |
ブレードの長さ | 85 mm |
ハンドルの材質 | プラスチックガラス繊維強化 |
材料 | ステンレススチール |