ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

丸型コネクターRAM 3.5

丸型プラグRAM 3.5
配線コネクター オス 3.5MM

商品番号 05589902

EAN 4011231470452

価格はログイン後に表示されます
丸型コネクターRAM 3.5

商品番号 05589902

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 100 個
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
設計

非密封

最小 / 最大ワイヤー断面

1.5-2.5 mm²

スタッド径

3,5 mm

ロッキングラグの直径

2 PCS

材料

青銅

表面

スズめっき

最小ワイヤー断面

1,5 mm²

最大ワイヤー断面

2,5 mm²

必要なアクセサリー:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
リムーバー

ラウンドプラグリリースツール-1502-D3,5MM

ロックラグ付き丸型コネクター用