Welcome to Würth Japan Ships the same day if ordered by 15:00

Trade customers

24 hour shopping

045-488-4186

10,000+ Products

Customer App

Workwear

作業着:プロフェッショナルのための信頼できるウェア

作業着は、建設現場、工場、整備工場など、様々なプロフェッショナルの現場で必要不可欠な保護具です。単なる衣服ではなく、安全性、快適性、そして作業効率を向上させるための重要なツールとして機能します。ウルトジャパンのオンラインショップでは、耐久性、機能性、そして快適性を追求した作業着を豊富に取り揃えています。厳しい作業環境下でも、プロフェッショナルの皆様が最高のパフォーマンスを発揮できるよう、設計されています。

ウルトの作業着は、耐久性に優れた素材を使用し、長時間の作業でも快適さを保てるように設計されています。動きやすさを考慮したカッティング、補強された縫製、そして便利な収納ポケットなど、現場での作業をサポートする様々な機能が搭載されています。また、安全性にも配慮し、反射材や難燃素材を使用した製品もご用意しています。用途や作業環境に合わせて最適な作業着をお選びいただけます。ぜひ、作業・収納用具およびLEDライト関連も合わせてご覧ください。

ウルトジャパンのオンラインショップでは、お客様のニーズに合わせた様々な作業着をご提供しています。ぜひ、当社の作業安全関連製品と組み合わせて、より安全で快適な作業環境を実現してください。また、ハンドツールや機械工具も豊富に取り揃えておりますので、ぜひ合わせてご覧ください。

作業着に関するFAQ

Q: 作業着の選び方で重要なポイントは何ですか?
A: 作業内容、作業環境、そして個人の体型に合ったものを選ぶことが重要です。耐久性、機能性、快適性を考慮し、必要に応じて安全機能(反射材、難燃素材など)を備えたものを選びましょう。
Q: 作業着の洗濯方法で注意すべき点はありますか?
A: 洗濯表示をよく確認し、適切な洗剤と温度で洗濯してください。色落ちを防ぐため、濃色と淡色の衣類は分けて洗いましょう。乾燥機を使用する場合は、低温設定にしてください。
Q: ウルトの作業着はどのような現場で使われていますか?
A: 建設現場、工場、整備工場、運輸業、農業など、様々なプロフェッショナルの現場で幅広く使用されています。
Q: 作業着の寿命はどのくらいですか?
A: 使用頻度や作業環境によって異なりますが、適切なメンテナンスを行うことで、より長くご使用いただけます。破れやほつれが生じた場合は、早めに修理することをおすすめします。
Q: サイズが合わない場合は返品できますか?
A: ウルトジャパンのオンラインショップでは、返品・交換を承っております。詳細は、オンラインショップの返品ポリシーをご確認ください。