Welcome to Würth Japan Ships the same day if ordered by 15:00

Trade customers

24 hour shopping

045-488-4186

10,000+ Products

Customer App

Wire stripping pliers

ウルトジャパンのワイヤーストリッパー:精密な配線作業の必需品

ワイヤーストリッパーは、電気ケーブルやワイヤーの先端から絶縁被覆を正確かつ安全に除去するために設計された専門工具です。自動車整備、電気工事、電子機器の組み立て、設備メンテナンスなど、配線作業が不可欠なあらゆる現場で活躍します。ウルトジャパンが提供するワイヤーストリッパーは、芯線を傷つけることなく、迅速かつ効率的に被覆のみを剥離できるよう工夫されており、プロフェッショナルの厳しい要求に応える性能を備えています。正確なストリッピングは、確実な接続と電気的な安全性を確保する上で極めて重要であり、作業品質の向上に直結します。

ワイヤーストリッパーの主な用途は多岐にわたります。自動車の電装系の修理やカスタマイズ、建物の電気配線工事、制御盤の製作、さらにはホビーやDIYにおける電子工作まで、幅広い分野で使用されます。使用方法は、一般的にワイヤーを工具の適切な刃の位置に挿入し、ハンドルを握ることで被覆を掴み、引き抜くことで剥離します。自動調整機能付きのモデルでは、ワイヤーサイズに合わせて刃が自動で調整されるため、より簡単かつ確実に作業を行えます。ウルトジャパンのオンラインショップでは、様々なタイプのワイヤー径や材質に対応するハンドツールの一つとして、多様なワイヤーストリッパーを取り揃えています。関連する電装関連および結束バンド製品と合わせてご利用いただくことで、より効率的な作業が可能です。

ウルトジャパンのワイヤーストリッパーは、作業者の負担を軽減するエルゴノミックデザインや、長期間の使用に耐える堅牢な構造が特徴です。精密に設計された刃は、PVC、テフロン、シリコンなど、様々な種類の絶縁被覆に対応し、常にクリーンな切断面を実現します。これにより、作業時間の短縮と、接続不良のリスク低減に貢献します。プロの現場で求められる信頼性と耐久性を備えたツールを選ぶことは、最終的な成果物の質を高めるための重要な要素です。オンラインショップでは、各製品の詳細な仕様を確認し、用途に最適なワイヤーストリッパーをお選びいただけます。

ワイヤーストリッパーに関するよくあるご質問 (FAQ)

Q: ワイヤーストリッパーの選び方のポイントは何ですか?
A: 主に使用する電線の種類(単線、より線)や太さ(AWG、mm²)、必要な機能(自動調整、圧着機能付き、切断機能付きなど)、作業頻度に応じた耐久性、そして長時間の使用でも疲れにくいグリップの形状などを考慮して選ぶことが重要です。ウルトジャパンのオンラインショップでは、詳細な製品情報と共に、お客様のニーズに合った製品をご提案しています。
Q: 芯線を傷つけずに被覆だけを剥くコツはありますか?
A: 最も重要なのは、使用するワイヤーのサイズに適したストリッパーまたは刃の設定を選ぶことです。刃が深すぎると芯線を傷つけ、浅すぎると被覆が完全に剥けません。自動調整機能付きのストリッパーを使用すると、芯線を傷つけるリスクを大幅に低減できます。また、工具をワイヤーに対して垂直に保ち、無理な力を加えずスムーズに操作することも大切です。
Q: ワイヤーストリッパーのメンテナンスは必要ですか?
A: はい、工具の性能を維持し、安全に作業を行うためには定期的なメンテナンスが推奨されます。特に刃の部分は、作業後に切り屑などを清掃し、切れ味を保つことが重要です。必要に応じて、可動部に適切な潤滑剤を塗布してください。切れ味が鈍ると、被覆をきれいに剥けなくなるだけでなく、芯線を損傷させる原因にもなります。関連するメンテナンス製品、ケミカルもオンラインショップでご覧いただけます。

ウルトジャパンのオンラインショップでは、各種ワイヤーストリッパーをはじめ、プロフェッショナル向けの総合カタログ製品を幅広く取り扱っております。ぜひご覧ください。