Welcome to Würth Japan Ships the same day if ordered by 15:00

Trade customers

24 hour shopping

045-488-4186

10,000+ Products

Customer App

Windscreen cleaner

プロフェッショナル向けウインドウクリーナー:クリアな視界と輝きを

ウルトジャパンが提供するウインドウクリーナーは、自動車整備工場、カーディーラー、ビルメンテナンス、清掃業などのプロフェッショナルの現場で求められる厳しい基準を満たすために開発されました。自動車の窓ガラス、建物の窓、鏡、ショーケースなど、あらゆるガラス表面に使用でき、油膜、指紋、ニコチン汚れ、虫の付着、ホコリなどを素早く分解し、拭き筋を残さずにクリアな視界と輝きを取り戻します。優れた洗浄力と速乾性を持ち合わせ、作業効率の向上にも貢献します。ウルトジャパンのオンラインショップでは、様々なニーズに対応するウインドウクリーナー製品を取り揃えています。

ウインドウクリーナーの効果的な使用方法と適用箇所

ウルトジャパンのウインドウクリーナーを最大限に活用するためには、適切な使用方法が重要です。まず、対象となるガラス表面の大きな泥や砂埃を、水や柔らかいブラシで予備洗浄することをお勧めします。次に、ウインドウクリーナーをガラス表面に均一にスプレーします。その後、清潔で乾いたマイクロファイバークロスや専用のワイプを使用して、一方向に拭き上げます。円を描くように拭くと筋が残りやすいため、直線的に拭くのがコツです。特に汚れがひどい場合は、スプレー後に少し時間を置いてから拭き取ると効果的です。自動車のフロントガラス、サイドミラー、リアウィンドウはもちろん、家庭やオフィスの窓ガラス、ガラス製テーブル、鏡などにも安心してご使用いただけます。最適な仕上がりを得るために、ガラスが高温になっている状態や直射日光下での使用は避けてください。ガラス以外のクリーニングには、メンテナンス製品、ケミカルカテゴリーの製品もご検討ください。

ウインドウクリーナーに関するよくあるご質問 (FAQ)

Q: どのような種類の汚れに最も効果がありますか?

A: 日常的なホコリや指紋、タバコのヤニ(ニコチン)、軽度の油膜、虫の死骸などに特に効果を発揮します。頑固な水垢や特殊な汚れには、専用のクリーナーが必要な場合があります。

Q: 自動車のフィルムが貼ってある窓にも使用できますか?

A: 製品によって異なります。多くの製品はフィルム施工された窓にも使用可能ですが、念のため、製品の仕様を確認するか、目立たない箇所で試してから全体に使用することをお勧めします。

Q: 拭き筋を残さないためのコツはありますか?

A: 清潔で吸収性の良いマイクロファイバークロスを使用し、一方向に直線的に拭き上げることが重要です。また、クリーナーをスプレーしすぎないこと、クロスが汚れたらきれいな面に変えるか、新しいクロスに交換することもポイントです。

Q: 保管する上での注意点は?

A: 直射日光や高温多湿、凍結する場所を避け、子供の手の届かない冷暗所に保管してください。使用後はキャップをしっかりと閉めてください。

関連カテゴリー: