Welcome to Würth Japan Ships the same day if ordered by 15:00

Trade customers

24 hour shopping

045-488-4186

10,000+ Products

Customer App

Window repairs

ウルトジャパンの窓修理用接着剤:プロフェッショナル向けの確かなソリューション

ウルトジャパンが提供する窓修理用接着剤は、特に自動車のフロントガラス交換や補修作業において、専門家が求める厳しい基準を満たすために開発された製品です。この接着剤は、車両の構造的完全性と乗員の安全性を確保するために不可欠な役割を果たします。優れた接着力と長期的な耐久性を持ち合わせ、様々な気象条件下でも安定した性能を発揮します。ウルトジャパンのオンラインショップでは、プロのメカニックや技術者のニーズに応える、信頼性の高い窓修理用接着剤を取り揃えています。自動車修理工場や専門業者にとって、作業効率と仕上がりの質を向上させるための重要なアイテムです。

適用箇所と効果的な使用方法

この窓修理用接着剤の主な用途は、自動車のフロントガラスやリアウィンドウ、サイドウィンドウの接着・固定です。交換作業においては、古い接着剤や汚れを完全に取り除き、専用プライマー(必要な場合)で接着面を適切に前処理することが重要です。その後、接着剤を均一に塗布し、ガラスを所定の位置に正確に設置します。適切な硬化時間を確保することで、接着剤はその性能を最大限に発揮し、水漏れや風切り音を防ぎ、車体の剛性を維持します。また、小さなひび割れや欠けのシーリングにも使用でき、損傷の拡大を防ぎます。使用前には必ず製品の技術データシートを確認し、推奨される手順に従って作業を行ってください。

製品の特徴と関連製品のご案内

ウルトジャパンの窓修理用接着剤は、速乾性と初期タックのバランスが取れており、作業時間の短縮に貢献します。また、非導電性のタイプもあり、アンテナやセンサーが組み込まれた現代の車両にも安心して使用できます。耐UV性、耐候性、耐薬品性にも優れており、長期間にわたって接着性能を維持します。ウルトジャパンのオンラインショップでは、この接着剤の他にも、様々な用途に対応する接着剤・シーリング剤や、作業をサポートするケミカル及び消耗品自動車整備用消耗部材を幅広く取り扱っております。安全な作業のために、作業安全関連製品の併用もご検討ください。

窓修理用接着剤に関するよくあるご質問 (FAQ)

Q: 接着剤が完全に硬化するまで、どのくらいの時間が必要ですか?

A: 製品の種類や温度、湿度などの環境条件によって異なりますが、一般的には数時間で初期硬化し、車両を安全に走行できる状態になります。完全な構造的強度が発揮されるまでには、通常24時間以上かかる場合があります。詳細は製品の技術データシートをご確認ください。

Q: この接着剤はどのような材質に使用できますか?

A: 主に自動車用ガラスと塗装された金属ボディへの接着を目的として設計されています。セラミックコーティングされたガラス面や特定のプラスチックトリムにも使用可能な場合がありますが、事前の適合性テストやプライマーの使用が推奨されます。

Q: 使用期限はありますか?

A: はい、未開封の状態で適切に保管された場合でも使用期限があります。製品パッケージに記載されている期限をご確認の上、期限内にご使用ください。

Q: 作業時に特別な安全対策は必要ですか?

A: はい、接着剤やプライマーは化学物質ですので、適切な保護具(保護メガネ、耐薬品性手袋など)を着用し、換気の良い場所で作業してください。皮膚や目に付着しないよう注意し、万が一付着した場合は、直ちに水で洗い流し、必要に応じて医師の診断を受けてください。安全データシート(SDS)に記載された指示に従ってください。