Welcome to Würth Japan Ships the same day if ordered by 15:00

Trade customers

24 hour shopping

045-488-4186

10,000+ Products

Customer App

Wash mitt

## ウルト クリーニンググローブスポンジ:頑固な汚れを強力除去、作業効率を向上 ウルトのクリーニンググローブスポンジは、プロの現場で求められる洗浄力と耐久性を兼ね備えた画期的な製品です。特殊な繊維構造により、油汚れ、水垢、サビなど、あらゆる種類の頑固な汚れを効果的に除去します。グローブ型なので、手にフィットしやすく、細かい部分や複雑な形状の箇所も楽に清掃できます。自動車整備、工場、建設現場など、様々な産業分野で活躍し、作業効率の大幅な向上に貢献します。 クリーニンググローブスポンジは、水または洗剤と一緒に使用することで、その効果を最大限に発揮します。自動車のエンジンルーム、機械部品、工具、作業台など、汚れが気になる箇所に直接こすりつけてください。グローブ型なので、指先を使って細部まで丁寧に清掃できます。使用後は、水で洗い流し、乾燥させてください。繰り返し使用可能で、経済的です。 ウルトのクリーニンググローブスポンジは、プロの清掃作業を強力にサポートします。ぜひ一度お試しください。 ### よくあるご質問 **Q: どのような汚れに効果がありますか?** A: 油汚れ、水垢、サビ、塗料、接着剤など、様々な種類の汚れに効果があります。 **Q: どのような素材に使用できますか?** A: 金属、プラスチック、ゴム、ガラスなど、様々な素材に使用できます。ただし、傷つきやすい素材には、目立たない場所で試してから使用してください。 **Q: 洗剤は必要ですか?** A: 水だけでも使用できますが、洗剤と一緒に使用することで、より高い洗浄効果が得られます。 **Q: 耐久性はどのくらいですか?** A: 使用頻度や汚れの種類によって異なりますが、繰り返し使用可能です。使用後は、水で洗い流し、乾燥させてください。 **Q: 他のクリーニング製品との違いは何ですか?** A: グローブ型なので、手にフィットしやすく、細かい部分や複雑な形状の箇所も楽に清掃できます。また、特殊な繊維構造により、高い洗浄力と耐久性を実現しています。 **Q: どこで購入できますか?** A: ウルトの販売代理店またはオンラインショップで購入できます。 **Q: 業務用ですか?** A: プロの現場での使用を想定して開発されましたが、ご家庭でも使用できます。 **Q: 使用上の注意点はありますか?** A: 傷つきやすい素材には、目立たない場所で試してから使用してください。また、強くこすりすぎると、素材を傷つける可能性がありますので、ご注意ください。 **Q: 保管方法は?** A: 使用後は、水で洗い流し、乾燥させてください。直射日光を避け、風通しの良い場所に保管してください。 **Q: 環境に配慮した製品ですか?** A: 環境負荷を低減するために、リサイクル可能な素材を使用しています。