Welcome to Würth Japan Ships the same day if ordered by 15:00

Trade customers

24 hour shopping

045-488-4186

10,000+ Products

Customer App

Vehicle protection assortment/set

ウルトの「保護シーティング、車両/トラック用セット」は、車両の内装を保護するために設計された高品質なプロテクターセットです。このセットには、シートプロテクター、フロアマット、ハンドル・シフトレバー・ハンドブレーキ用の保護フィルムが含まれており、車両の清潔さと美観を維持するために最適です。 この製品は特に、自動車整備や修理作業時、または車両の輸送や長期保管時に役立ちます。作業中に発生する汚れや傷から内装を守ることで、車両の価値を損なわず、快適な使用環境を提供します。また、取り付けが簡単で、使い捨て可能な素材を採用しているため、衛生的で手間がかかりません。 **使用方法とFAQ:** 1. **使用方法**: 各プロテクターは対象部分に直接装着するだけで簡単に使用できます。例えば、シートプロテクターは座席に被せるだけで固定されます。フロアマットは床面に敷き、ハンドルやシフトレバー用フィルムは巻き付ける形で装着します。 2. **どのような場面で使用できますか?**: 主に整備工場やディーラーでのメンテナンス時、または車両輸送中の内装保護として利用されます。特に汚れや油分が付着しやすい作業環境で効果を発揮します。 3. **再利用できますか?**: 本製品は基本的に使い捨て仕様となっており、一度使用後は交換することを推奨します。これにより衛生状態を保つことができます。 4. **どのサイズの車両にも対応していますか?**: 標準的な乗用車からトラックまで幅広く対応可能ですが、大型特殊車両などの場合は事前にサイズ確認を行うことをお勧めします。 ウルトのインテリアプロテクターセットは、高い耐久性と利便性を兼ね備えた製品であり、プロフェッショナルな現場でも信頼されています。ぜひ一度お試しいただき、大切な車両内装をしっかりと守ってください。