Welcome to Würth Japan Ships the same day if ordered by 15:00

Trade customers

24 hour shopping

045-488-4186

10,000+ Products

Customer App

Threaded plugs

## ウルト シーリングドレンプラグ:確実なシールで漏れを防ぎ、作業効率を向上 ウルトのシーリングドレンプラグは、オイルパンやギアボックスなどのドレン穴からのオイル漏れを防止するために設計された高品質な製品です。独自のシール構造により、ボルトの締め付けトルクに依存せず、確実なシール性能を発揮します。自動車、オートバイ、建設機械、農業機械など、幅広い産業機械のメンテナンスに最適です。 ### シーリングドレンプラグの特長と利点 * **確実なシール性能:** 特殊なシール材を使用し、ドレン穴との密着性を高めることで、オイル漏れを効果的に防止します。 * **簡単な取り付け:** 既存のドレンプラグと交換するだけで、特別な工具や技術は必要ありません。 * **幅広い用途:** さまざまなサイズと材質の製品を取り揃えており、様々な車種や機械に対応可能です。 * **耐久性:** 高品質な素材を使用しており、長期間にわたって安定した性能を維持します。 * **作業効率の向上:** オイル漏れによるトラブルを減らし、メンテナンス作業の効率化に貢献します。 ### シーリングドレンプラグの使用方法 1. **古いドレンプラグを取り外します。** オイルパンまたはギアボックスから古いドレンプラグを取り外します。オイルが漏れないように、適切な容器を用意してください。 2. **ドレン穴を清掃します。** ドレン穴の表面を清掃し、ゴミや油分を取り除きます。 3. **新しいシーリングドレンプラグを取り付けます。** シーリングドレンプラグをドレン穴に挿入し、適切なトルクで締め付けます。締め付けトルクは、製品の仕様書または取扱説明書をご確認ください。 4. **オイルを補充します。** オイルパンまたはギアボックスに、指定された量のオイルを補充します。 5. **漏れがないか確認します。** エンジンまたはギアボックスを始動し、ドレンプラグ周辺からオイル漏れがないか確認します。 ### よくある質問 (FAQ) **Q: シーリングドレンプラグは、どのような車種や機械に使用できますか?** A: ウルトのシーリングドレンプラグは、さまざまなサイズと材質の製品を取り揃えており、自動車、オートバイ、建設機械、農業機械など、幅広い車種や機械に対応可能です。適合する製品については、ウルトのカタログまたはウェブサイトをご確認ください。 **Q: シーリングドレンプラグの締め付けトルクは?** A: シーリングドレンプラグの締め付けトルクは、製品のサイズと材質によって異なります。製品の仕様書または取扱説明書をご確認ください。締め付けトルクが不適切だと、オイル漏れの原因となる可能性があります。 **Q: シーリングドレンプラグの交換時期は?** A: シーリングドレンプラグは、オイル交換またはギアオイル交換の際に、毎回交換することをお勧めします。古いシーリングドレンプラグは、シール性能が低下している可能性があり、オイル漏れの原因となることがあります。 **Q: シーリングドレンプラグの材質は?** A: ウルトのシーリングドレンプラグは、スチール、ステンレス、アルミニウムなど、さまざまな材質の製品を取り揃えています。使用する環境や用途に合わせて、適切な材質の製品をお選びください。 **Q: シーリングドレンプラグの購入方法は?** A: ウルトのシーリングドレンプラグは、ウルトの営業担当者、またはウルトのウェブサイトからご購入いただけます。 ### ウルトについて ウルトは、自動車、建設、産業分野向けの高品質な製品とソリューションを提供するグローバル企業です。90年以上の歴史を持ち、世界80カ国以上に拠点を展開しています。ウルトは、お客様のニーズに応える革新的な製品と、優れた顧客サービスを提供することに尽力しています。 **関連製品:** * オイル * オイルフィルター * ドレンプラグレンチ **お問い合わせ:** 製品に関するご質問やご相談は、お気軽にウルトの営業担当者までお問い合わせください。