Welcome to Würth Japan Ships the same day if ordered by 15:00

Trade customers

24 hour shopping

045-488-4186

10,000+ Products

Customer App

Thread rolling screw

## ウルト 転造ネジ:高強度と精密さを追求した締結ソリューション ウルトの転造ネジは、冷間鍛造によって製造された高強度、高精度の締結部品です。一般的な切削ネジと比較して、転造ネジは材料の繊維を切断しないため、強度が高く、耐疲労性に優れています。自動車、建設、機械製造など、様々な産業分野で重要な役割を果たしています。特に、高い締結力と信頼性が求められる箇所での使用に最適です。 転造ネジは、その製造プロセスにより、表面硬度が高く、耐摩耗性にも優れています。これにより、繰り返し使用される箇所や、振動、衝撃を受ける環境下でも安定した性能を発揮します。また、精密な寸法管理により、安定した締結トルクを実現し、作業効率の向上にも貢献します。ウルトでは、様々なサイズ、材質、表面処理の転造ネジを取り揃えており、お客様のニーズに合わせた最適な製品をご提供いたします。 ウルトの転造ネジは、厳しい品質管理基準に基づいて製造されており、国際規格にも準拠しています。これにより、お客様は安心して製品をご利用いただけます。また、専門の技術サポートチームが、製品の選定から使用方法まで、お客様を全面的にサポートいたします。 ### 転造ネジの用途 * **自動車産業:** エンジン部品、サスペンション、ブレーキシステムなど、高い信頼性が求められる箇所 * **建設産業:** 構造物の接合、足場、仮設構造物など、強度と耐久性が求められる箇所 * **機械製造:** 工作機械、産業機械、ロボットなど、精密な締結と安定した性能が求められる箇所 * **その他:** 電気機器、電子機器、医療機器など、様々な産業分野 ### 転造ネジに関するFAQ **Q1: 転造ネジと切削ネジの違いは何ですか?** A1: 転造ネジは、材料を塑性変形させてネジ山を成形するため、材料の繊維が切断されず、強度が高くなります。一方、切削ネジは、材料を切削してネジ山を成形するため、材料の繊維が切断され、強度が低下する傾向があります。 **Q2: 転造ネジのメリットは何ですか?** A2: 転造ネジの主なメリットは、高い強度、耐疲労性、耐摩耗性、精密な寸法、安定した締結トルクです。これにより、製品の信頼性向上、長寿命化、作業効率向上に貢献します。 **Q3: どのような材質の転造ネジがありますか?** A3: ウルトでは、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼など、様々な材質の転造ネジを取り揃えています。お客様の用途に合わせて最適な材質をお選びいただけます。 **Q4: 転造ネジの表面処理にはどのような種類がありますか?** A4: ウルトでは、亜鉛メッキ、ニッケルメッキ、クロメート処理など、様々な表面処理をご用意しています。これにより、耐食性、耐摩耗性、外観などを向上させることができます。 **Q5: 転造ネジの選定方法がわかりません。** A5: ウルトの専門技術サポートチームが、お客様の用途や要件に合わせて最適な転造ネジを選定いたします。お気軽にお問い合わせください。 **関連製品:** * 各種ネジ * ボルト * ナット * ワッシャー **お問い合わせ情報:** 詳細な製品情報や技術的なご質問については、ウルト・ジャパンの営業担当者またはカスタマーサービスまでお気軽にお問い合わせください。