Welcome to Würth Japan Ships the same day if ordered by 15:00

Trade customers

24 hour shopping

045-488-4186

10,000+ Products

Customer App

Thread cutters

ネジ切りフライス:高精度なねじ加工を実現するツール

ネジ切りフライスは、マシニングセンタやNC旋盤で使用される、高精度なねじ山を生成するための切削工具です。従来のタップ加工やダイス加工と比較して、高い寸法精度と美しい仕上がりを実現できるため、航空宇宙、自動車、精密機器など、様々な産業分野で利用されています。ウルトジャパンでは、お客様の多様なニーズにお応えできるよう、豊富な種類のネジ切りフライスを取り揃えております。

ネジ切りフライスは、その汎用性の高さから、様々な用途で利用されています。例えば、以下のような用途が挙げられます。

  • 高精度なねじ加工:精密部品や金型など、高い寸法精度が要求されるねじ加工に最適です。
  • 難削材のねじ加工:ステンレス鋼やチタン合金など、難削材のねじ加工にも対応できます。
  • 特殊なねじ形状の加工:台形ねじや丸ねじなど、特殊なねじ形状の加工も可能です。
  • バリの少ないねじ加工:タップ加工と比較して、バリの発生を抑制できます。

ウルトジャパンの切断・研磨・穿孔カテゴリでは、ネジ切りフライスの他にも、様々な切削工具を取り扱っております。ぜひ、オンラインショップをご覧ください。

ネジ切りフライスの使用方法と注意点

ネジ切りフライスを使用する際には、以下の点に注意してください。

  • 適切な工具の選定:加工するねじの種類や材質に合わせて、適切な工具を選定してください。
  • 適切な切削条件の設定:工具メーカーが推奨する切削速度や送り速度を参考に、適切な切削条件を設定してください。
  • クーラントの使用:切削時の発熱を抑制し、工具寿命を延ばすために、適切なクーラントを使用してください。
  • 工具のメンテナンス:工具の摩耗や損傷を定期的に確認し、必要に応じて交換してください。

ネジ切りフライスの選定や使用方法についてご不明な点がございましたら、ウルトジャパンの専門スタッフまでお気軽にお問い合わせください。お客様のニーズに最適なソリューションをご提案いたします。

ネジ切りフライスに関するFAQ

Q: ネジ切りフライスとタップ加工の違いは何ですか?
A: ネジ切りフライスは、回転する工具でねじ山を削り出すのに対し、タップ加工は、タップと呼ばれる工具を回転させながらねじ山を成形します。ネジ切りフライスは、高い寸法精度と美しい仕上がりを実現できる一方、タップ加工は、比較的安価で手軽に行えるというメリットがあります。
Q: どのような材質のねじ加工に対応できますか?
A: 鋼、ステンレス鋼、アルミニウム、チタン合金など、様々な材質のねじ加工に対応できます。工具の種類や切削条件を適切に選定することで、難削材のねじ加工も可能です。
Q: ネジ切りフライスの寿命はどのくらいですか?
A: 工具の材質、加工条件、使用頻度などによって異なりますが、適切なメンテナンスを行うことで、比較的長寿命で使用できます。工具の摩耗や損傷を定期的に確認し、必要に応じて交換してください。

ウルトジャパンでは、ネジ切りフライスの他にも、ファスナー・ネジ・ボルト類など、様々な製品を取り扱っております。ぜひ、オンラインショップをご覧ください。