Welcome to Würth Japan Ships the same day if ordered by 15:00

Trade customers

24 hour shopping

045-488-4186

10,000+ Products

Customer App

Tension disk

## ウルト テンションディスク:確実な締結と安全性の向上 ウルトのテンションディスクは、ボルト締結における緩みを防止し、確実な締結を実現するための高品質な製品です。振動、熱膨張、クリープ現象など、様々な要因によってボルトが緩むリスクを軽減し、安全性と信頼性を向上させます。自動車、建設機械、産業機械など、幅広い分野で使用されており、過酷な環境下でも安定した性能を発揮します。ウルトのテンションディスクは、長年の経験と技術に基づいて開発されており、厳しい品質基準をクリアしています。 テンションディスクは、ボルトと被締結材の間に挟み込むことで、摩擦力を高め、緩みを防止します。ディスクの特殊な形状と材質が、ボルトの軸力変動を吸収し、安定した締結状態を維持します。また、テンションディスクは、ボルトの再利用を可能にし、メンテナンスコストの削減にも貢献します。使用方法は簡単で、既存のボルト締結システムに容易に組み込むことができます。 ### よくある質問 (FAQ) **Q: テンションディスクはどのような用途に適していますか?** A: 振動、衝撃、熱膨張などが懸念されるボルト締結箇所に最適です。自動車、建設機械、産業機械、鉄道、橋梁など、幅広い分野で使用されています。 **Q: テンションディスクの材質は何ですか?** A: 一般的には、高強度鋼やステンレス鋼が使用されています。使用環境や用途に応じて、最適な材質を選択できます。 **Q: テンションディスクの取り付け方法は?** A: ボルトと被締結材の間に挟み込むだけで、特別な工具は必要ありません。正しいトルクで締め付けることで、効果を最大限に発揮できます。 **Q: テンションディスクは再利用できますか?** A: はい、テンションディスクは再利用可能です。ただし、変形や損傷がないか確認してから使用してください。 **Q: テンションディスクの選び方は?** A: ボルトのサイズ、材質、締結条件などを考慮して、適切なテンションディスクを選択してください。ご不明な場合は、ウルトの専門スタッフにお気軽にお問い合わせください。 ウルトは、テンションディスクに関する豊富な知識と経験を有しており、お客様のニーズに最適なソリューションを提供します。製品に関する詳細情報や技術的なご質問は、お気軽にお問い合わせください。 ## ウルト テンションディスク:製品ラインナップと特長 ウルトでは、様々な用途に対応できるよう、幅広い種類のテンションディスクを取り揃えています。標準的なタイプから、特殊な環境下で使用できる高耐食性タイプ、高強度タイプなど、お客様のニーズに合わせた製品をご提供します。各製品は、厳格な品質管理のもとで製造されており、高い信頼性と耐久性を誇ります。 ウルトのテンションディスクは、以下の特長を備えています。 * **高い緩み防止効果:** 特殊な形状と材質により、ボルトの緩みを効果的に防止します。 * **優れた耐久性:** 過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長寿命を実現します。 * **簡単な取り付け:** 既存のボルト締結システムに容易に組み込むことができます。 * **幅広いラインナップ:** 様々な用途に対応できるよう、豊富な種類を取り揃えています。 * **高いコストパフォーマンス:** ボルトの再利用を可能にし、メンテナンスコストを削減します。 ウルトのテンションディスクは、お客様のボルト締結における課題を解決し、安全性と信頼性を向上させるための最適なソリューションです。 ### テンションディスクの選定ポイント テンションディスクを選定する際には、以下のポイントを考慮してください。 * **ボルトのサイズと材質:** テンションディスクは、ボルトのサイズと材質に適合するものを選定してください。 * **締結条件:** 締結箇所にかかる荷重、振動、温度などを考慮して、適切な強度と耐久性を持つテンションディスクを選定してください。 * **使用環境:** 腐食性のある環境で使用する場合は、耐食性に優れた材質のテンションディスクを選定してください。 * **規格:** 必要な規格(ISO、DINなど)に適合したテンションディスクを選定してください。 ウルトでは、お客様のニーズに最適なテンションディスクを選定できるよう、専門スタッフがサポートいたします。お気軽にご相談ください。 ## ウルト テンションディスク:導入事例とお客様の声 ウルトのテンションディスクは、自動車、建設機械、産業機械など、様々な分野で採用されています。多くの企業様から、緩み防止効果、耐久性、コストパフォーマンスなど、高い評価をいただいております。 **導入事例:** * **自動車メーカー:** エンジン部品のボルト締結にテンションディスクを採用し、振動による緩みを防止。製品の信頼性向上に貢献。 * **建設機械メーカー:** 油圧配管のボルト締結にテンションディスクを採用し、高圧環境下での緩みを防止。メンテナンスコストを削減。 * **産業機械メーカー:** 高速回転する機械部品のボルト締結にテンションディスクを採用し、遠心力による緩みを防止。安全性を向上。 **お客様の声:** * 「ウルトのテンションディスクは、緩み防止効果が非常に高く、安心して使用できます。」 * 「耐久性が高く、長期間使用できるので、コストパフォーマンスに優れています。」 * 「取り付けが簡単で、作業効率が向上しました。」 * 「ウルトの専門スタッフのサポートが充実しており、安心して製品を選定できました。」 ウルトは、お客様のニーズに合わせた最適なソリューションを提供し、ボルト締結における課題解決をサポートします。テンションディスクに関するご質問やご相談は、お気軽にお問い合わせください。ウルトは、お客様のビジネスの成功に貢献できるよう、高品質な製品とサービスを提供し続けます。