Welcome to Würth Japan Ships the same day if ordered by 15:00

Trade customers

24 hour shopping

045-488-4186

10,000+ Products

Customer App

Tapping screws

## ウルト タッピングネジ:確実な締結をあらゆる現場に ウルトのタッピングネジは、金属、樹脂、木材など、様々な母材に対して下穴なしで直接ねじ込むことができる締結部品です。高い強度と確実な締結力により、自動車、建築、電気製品、家具など、幅広い産業分野で使用されています。独自のねじ山形状により、低いトルクでスムーズなねじ込みが可能となり、作業効率の向上に貢献します。また、多様なヘッド形状、材質、表面処理をご用意しており、用途や環境に合わせて最適な製品をお選びいただけます。プロフェッショナルの皆様に信頼されるウルトのタッピングネジで、確実な締結を実現してください。 ### 用途と使用方法 ウルトのタッピングネジは、その汎用性の高さから、様々な場所で活躍します。例えば、自動車業界では、車体パネルや内装部品の固定に、建築業界では、金属製の下地材や外装材の取り付けに、電気製品業界では、筐体や基板の固定に、家具業界では、木材や金属製のフレームの組み立てに使用されます。 使用方法は簡単です。まず、適切なサイズのタッピングネジを選びます。次に、ドライバーや電動ドライバーを使用して、ネジを母材にねじ込みます。下穴を開ける必要はありませんが、硬い母材の場合は、下穴を開けることで、よりスムーズなねじ込みが可能になります。ネジを締めすぎると、母材を傷つける可能性があるため、適切なトルクで締めるように注意してください。 ### よくある質問 (FAQ) **Q: タッピングネジの種類は?** A: ウルトでは、様々なヘッド形状(皿頭、丸頭、トラス頭など)、材質(鉄、ステンレスなど)、表面処理(亜鉛メッキ、クロメート処理など)のタッピングネジをご用意しています。用途や環境に合わせて最適な製品をお選びください。 **Q: タッピングネジの選び方は?** A: 母材の種類、厚さ、締結力、使用環境などを考慮して、適切なサイズのタッピングネジをお選びください。ご不明な場合は、ウルトの専門スタッフまでお気軽にお問い合わせください。 **Q: タッピングネジの注意点は?** A: ネジを締めすぎると、母材を傷つける可能性があります。適切なトルクで締めるように注意してください。また、錆びやすい環境で使用する場合は、ステンレス製のタッピングネジをおすすめします。 **Q: 他の製品との組み合わせは?** A: ウルトでは、タッピングネジ以外にも、様々な締結部品、工具、ケミカル製品をご用意しています。これらの製品と組み合わせることで、より効率的で確実な作業が可能になります。ぜひ、ウルトの製品ラインナップをご覧ください。 **Q: どこで購入できますか?** A: ウルトの製品は、全国の販売店、またはウルト・ジャパンの営業担当者からご購入いただけます。詳細については、ウルト・ジャパンのウェブサイトをご覧ください。