Welcome to Würth Japan Ships the same day if ordered by 15:00

Trade customers

24 hour shopping

045-488-4186

10,000+ Products

Customer App

Striking tools

打撃工具:プロフェッショナルのための信頼できるツール

打撃工具は、建設、自動車整備、金属加工など、幅広い産業分野で不可欠なツールです。ハンマー、ポンチ、タガネなど、さまざまな種類があり、それぞれが特定の用途に合わせて設計されています。ウルトジャパンのハンドツールカテゴリーでは、耐久性と性能に優れた打撃工具を豊富に取り揃えています。プロの職人からDIY愛好家まで、あらゆるニーズに対応できる製品を提供しています。

打撃工具は、物を叩いたり、打ち込んだり、変形させたりするために使用されます。例えば、ハンマーは釘を打ち込んだり、物を叩き壊したりするのに使用され、ポンチは金属板に穴を開けたり、マークを付けたりするのに使用されます。タガネは、金属や石材を削ったり、切断したりするのに使用されます。これらの工具は、正確な作業と安全性を確保するために、適切なサイズと重量を選択することが重要です。ウルトジャパンのオンラインショップでは、各製品の詳細な仕様と用途を記載しており、お客様が最適なツールを選択できるようサポートしています。

ウルトジャパンでは、お客様の作業効率と安全性を向上させるために、革新的な設計と高品質な素材を使用した打撃工具を提供しています。人間工学に基づいたグリップ、耐久性の高いヘッド、精密な加工技術など、細部にまでこだわった製品は、長期間にわたって信頼性の高いパフォーマンスを発揮します。また、自動車整備用消耗部材切断・研磨・穿孔ツールなど、関連製品も幅広く取り扱っており、お客様のあらゆるニーズにお応えします。

打撃工具の用途と使用方法

打撃工具は、その種類によって様々な用途で使用されます。以下に、代表的な用途と使用方法をいくつかご紹介します。

  • ハンマー: 釘打ち、物の打ち壊し、成形作業など。対象物を正確に叩くために、適切な重量とバランスのハンマーを選択し、安全ゴーグルを着用してください。
  • ポンチ: 金属板への穴あけ、マーキング、リベット打ちなど。ポンチを垂直に立て、ハンマーで叩いて使用します。
  • タガネ: 金属や石材の切断、削り出し、バリ取りなど。タガネの刃先を対象物に当て、ハンマーで叩いて使用します。
  • スレッジハンマー: 大きな力を必要とする作業、例えば、解体作業や杭打ちなどに使用されます。

これらの工具を使用する際には、安全手袋や安全ゴーグルなどの保護具を必ず着用し、周囲の安全を確認してから作業を行ってください。また、工具の状態を定期的に点検し、破損や摩耗が見られる場合は、交換または修理を行ってください。ウルトジャパンでは、安全に関する情報や製品のメンテナンス方法についても詳しく解説しています。

打撃工具に関するFAQ

Q: どのような種類のハンマーを選べば良いですか?
A: ハンマーの種類は、用途によって異なります。釘打ちには釘打ちハンマー、金属加工にはボールピンハンマー、解体作業にはスレッジハンマーなど、作業内容に最適なハンマーを選択してください。
Q: ポンチを使用する際の注意点は?
A: ポンチを使用する際は、ポンチが滑らないようにしっかりと固定し、垂直に立ててハンマーで叩いてください。また、安全ゴーグルを着用し、破片が飛び散るのを防いでください。
Q: タガネの刃先が鈍くなったらどうすれば良いですか?
A: タガネの刃先が鈍くなったら、砥石やグラインダーで研磨してください。研磨する際は、刃先の角度を保ち、過度に熱を持たないように注意してください。
Q: 打撃工具の保管方法は?
A: 打撃工具は、湿気の少ない場所に保管し、錆びを防ぐために定期的に油を塗ってください。また、刃先が鋭利な工具は、安全に保管するためにカバーを付けてください。

ウルトジャパンのオンラインショップでは、様々な打撃工具を取り扱っております。お客様のニーズに合った最適な製品を見つけるために、ぜひ一度ご覧ください。また、ご不明な点がございましたら、お気軽にケミカル及び消耗品ハンドツールカテゴリーもご確認ください。