Welcome to Würth Japan Ships the same day if ordered by 15:00

Trade customers

24 hour shopping

045-488-4186

10,000+ Products

Customer App

Spring tensioner

## スプリングテンショナー:ウルトが誇る高品質テンショナーで作業効率を向上 ウルトのスプリングテンショナーは、自動車整備、機械メンテナンスなど、幅広い分野で活躍するプロフェッショナル向けの工具です。エンジン、サスペンション、ベルトなど、様々なスプリングの張力を安全かつ効率的に調整するために設計されています。高品質な素材と精密な設計により、耐久性と信頼性に優れ、長期間にわたって安心してご使用いただけます。作業時間の短縮、安全性の向上、そして精度の高い作業を実現することで、お客様のビジネスに貢献します。 スプリングテンショナーは、自動車のエンジン整備におけるバルブスプリングの圧縮、サスペンションのスプリング交換、ベルトテンショナーの調整など、様々な場面で活躍します。建設機械、農業機械、産業機械など、幅広い分野のメンテナンスにも対応可能です。使用方法は簡単で、スプリングテンショナーをスプリングにセットし、適切な張力になるまで締め付けるだけです。これにより、安全かつ効率的にスプリングの取り外しや取り付けを行うことができます。作業現場での安全性と効率性を追求するプロフェッショナルにとって、必要不可欠なツールと言えるでしょう。 ウルトのスプリングテンショナーは、厳しい品質基準をクリアした製品のみをお届けしています。長年の経験と技術に基づき、お客様のニーズに応える高品質な製品を提供し続けています。 ### よくあるご質問 (FAQ) **Q1: スプリングテンショナーはどのようなスプリングに使用できますか?** A1: ウルトのスプリングテンショナーは、様々なサイズと形状のスプリングに対応できるように設計されています。ただし、過度に大きなスプリングや特殊な形状のスプリングには対応できない場合があります。製品仕様をご確認いただくか、弊社までお問い合わせください。 **Q2: スプリングテンショナーの使用方法がわかりません。** A2: 製品には取扱説明書が付属しています。取扱説明書をよくお読みいただき、正しい手順でご使用ください。また、弊社ウェブサイトでは、動画による使用方法の解説もご用意しております。 **Q3: スプリングテンショナーのメンテナンスはどのようにすればよいですか?** A3: 使用後は、汚れや油分を拭き取り、乾燥した場所に保管してください。定期的に可動部に潤滑油を塗布することで、より長くご使用いただけます。 **Q4: スプリングテンショナーが故障した場合、修理は可能ですか?** A4: 製品の状態によっては修理が可能な場合があります。まずは弊社までお問い合わせください。 **Q5: スプリングテンショナーの選び方がわかりません。** A5: スプリングの種類、サイズ、作業内容などによって、最適なスプリングテンショナーは異なります。弊社ウェブサイトでは、製品選びのガイドをご用意しております。また、弊社営業担当者までお気軽にご相談ください。お客様のニーズに最適な製品をご提案させていただきます。 **関連製品:** * [スプリングコンプレッサー](関連製品へのリンク) * [ショックアブソーバーツール](関連製品へのリンク) * [ベルトテンショナーレンチ](関連製品へのリンク) ウルトは、お客様の作業効率向上と安全確保を全力でサポートいたします。