Welcome to Würth Japan Ships the same day if ordered by 15:00

Trade customers

24 hour shopping

045-488-4186

10,000+ Products

Customer App

Sprayer

## ウルト スプレー器具:プロフェッショナルのための塗装ソリューション ウルトのスプレー器具は、自動車補修、工業塗装、DIYなど、幅広い用途に対応する高品質な製品です。精密な霧化技術により、均一で美しい仕上がりを実現し、作業効率を向上させます。耐久性に優れた設計で、長期間にわたり安定した性能を発揮します。 ### スプレー器具の用途と使用方法 ウルトのスプレー器具は、塗料、プライマー、クリアコートなど、様々な液体を噴霧するために使用できます。自動車のボディ、金属製品、木材、プラスチックなど、多様な素材への塗装が可能です。 **使用方法:** 1. 適切な塗料を選択し、希釈率を確認します。 2. スプレーガンに塗料を充填し、エア圧を調整します。 3. 試し吹きを行い、噴霧パターンと塗布量を調整します。 4. 対象物に対し、均一な距離と速度でスプレーします。 5. 塗装後、スプレーガンを清掃し、保管します。 ### よくある質問(FAQ) **Q1: どのスプレーガンを選べば良いですか?** A1: 用途や塗料の種類によって最適なスプレーガンが異なります。自動車補修にはHVLPガン、高粘度塗料には加圧式ガンがおすすめです。詳細はお気軽にお問い合わせください。 **Q2: スプレーガンのメンテナンス方法は?** A2: 使用後は必ず塗料を完全に除去し、シンナーで洗浄してください。ノズルやニードルなどの部品は定期的に点検し、必要に応じて交換してください。 **Q3: 塗料の希釈率は?** A3: 塗料の種類によって希釈率が異なります。塗料メーカーの指示に従い、適切な希釈率でご使用ください。 **Q4: スプレーガンのエア圧は?** A4: スプレーガンの種類や塗料によって最適なエア圧が異なります。取扱説明書を参照し、適切なエア圧でご使用ください。 **Q5: 塗装ムラを防ぐには?** A5: スプレーガンの距離、速度、角度を一定に保ち、均一にスプレーすることが重要です。試し吹きで噴霧パターンを確認し、適切な塗布量を調整してください。 ウルトは、プロフェッショナルの皆様に信頼される品質と性能のスプレー器具を提供し続けます。関連製品もぜひご覧ください。ご不明な点がございましたら、お気軽に弊社までお問い合わせください。