Welcome to Würth Japan Ships the same day if ordered by 15:00

Trade customers

24 hour shopping

045-488-4186

10,000+ Products

Customer App

Socket wrenches, machine 3/4 inch

ウルトジャパンの3/4インチ パワーツール用ソケット:高トルク作業の必需品

ウルトジャパンが提供する3/4インチドライブのパワーツール用ソケットは、大型ボルトやナットの締め付け・緩め作業に不可欠なプロフェッショナルツールです。主にインパクトレンチなどの機械工具と組み合わせて使用され、自動車整備工場、建設現場、重機メンテナンス、産業機械の組み立てラインなど、高いトルクと耐久性が求められる過酷な環境でその真価を発揮します。3/4インチというドライブサイズは、特に大型車両のホイールナット、エンジン部品、橋梁や鉄骨構造物の接合部など、強力な締結力を必要とする箇所に適しています。ウルトジャパンのオンラインショップでは、様々なサイズと形状の3/4インチソケットを取り揃え、あらゆるプロフェッショナルのニーズに応えます。

最適な用途と選び方:耐久性と作業効率を追求

これらのパワーツール用ソケットは、衝撃荷重に耐えうる堅牢な素材(例:クロムモリブデン鋼)で作られており、長期間の使用においても安定した性能を維持します。インパクトレンチ使用時の高い負荷に対応できるよう設計されており、ボルトやナットの角を傷めにくい精密な嵌合部が特徴です。ソケットの選択においては、対象となるファスナー・ネジ・ボルト類のサイズに適合するものを選ぶことが基本ですが、作業スペースに応じて標準タイプかディープタイプ(深型)かを選ぶことも重要です。狭い箇所や奥まった箇所での作業にはディープソケットが有効です。適切なソケットを使用することで、作業効率が向上し、安全かつ確実な締結作業が可能になります。関連するハンドツールエアー工具もオンラインショップでご覧いただけます。

パワーツール用ソケットに関するよくあるご質問 (FAQ)

Q: どのようなパワーツールと互換性がありますか?

A: 主に差込角3/4インチ(19.0mm)のインパクトレンチ(エアー式、電動式)に対応しています。トルクレンチなど他の計測用具と組み合わせて使用する場合もあります。

Q: ソケットの材質は何ですか?

A: インパクトレンチでの使用を想定し、衝撃に強く耐久性に優れたクロムモリブデン鋼などが一般的に使用されています。これにより、高トルク下での破損リスクを低減します。

Q: 正しいサイズの選び方は?

A: 作業対象のボルトまたはナットの二面幅に合ったサイズのソケットを選んでください。また、使用するパワーツールの差込角が3/4インチであることを確認してください。

Q: ディープソケット(深型)はどのような時に使いますか?

A: ボルトの突き出しが長い場合や、ナットが奥まった位置にある場合など、標準のソケットでは届かない箇所での作業に有効です。ウルトジャパンのオンラインショップでは、様々な長さや種類のソケットをご用意しています。

Q: 関連するメンテナンス製品はどこで見つけられますか?

A: 工具のメンテナンスや作業効率向上に役立つメンテナンス製品、ケミカルも豊富に取り揃えています。ぜひオンラインショップをご覧ください。